チップトップのおすすめ人気ランキング
2023/03/22更新318件の「チップトップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップトップ ハンドクリーナー」、「チップトップビット」、「テック」などの商品も取り扱っております。

【特長】油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。


【特長】ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。【用途】ラジアルタイヤ用


【特長】二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。


【特長】タイヤバルブの交換用に。【用途】乗用車用


【特長】タイヤ用、自然加硫用加硫剤【用途】RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に


【特長】強化ゴム内蔵の三層構造。エンボス加工により接着面積が大きい。伸縮に強いフラワーエッジ。


【特長】インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。【用途】タイヤパッチの周囲に使用します。

【特長】産業車両用のチューブレスバルブ




【特長】バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。


【特長】内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。


【特長】乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。



【特長】トタクター等のチューブタイヤのバルブ交換に耐久性の良い、大きめのパッチタイプのトラクターバルブです。

「チップトップ」関連の人気ランキング
SDSチップトップコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプやコンクリートドリル チップトップビットセットなどの「欲しい」商品が見つかる! SDSチップトップの人気ランキング |
||