- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- チビタン 遠心 機のおすすめ人気ランキング
チビタン 遠心 機のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新89件の「チビタン 遠心 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ちびたん」、「卓上遠心機」、「ミニスピン」などの商品も取り扱っております。
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様
本体
付属品
ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)
0.5
サイズ
160×170×122mm
電源(V)
AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])
7000
モーター
ブラシモーター
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
遠心加速度
2680G(最大)
アズワン品番
3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番
1-7472-11
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体/750、ACアダプタ/840
電源
AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)
146×184×113
モーター
DCブラシモーター
安全装置
カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力
1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定
5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])
6200±20%(固定)
遠心加速度
2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
欠品中
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5400(固定)
付属品
マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6
材質
本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン
寸法(mm)
175×140×104
質量(kg)
約1.85
電源(V)
AC110~120(50/60Hz)
規格
CE SGS RoHS 認証/準拠
最大遠心力(G)
2000×g
最大処理量(mL)
0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品
専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])
(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)
電源
専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)
600(ローター及び電池含まず)
ローター名称
MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)
安全装置
リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)
1.5
使用チューブ
MA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×163×113
遠心加速度
MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G
タイマー
6分間固定
プラグ形状
2P
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B2X00007000021
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)
2300
回転数(min-1[r.p.m])
7000
付属品
0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
処理容量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×189×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
質量(kg)
1.6
電源(V)
AC100
回転数(min-1[r.p.m])
4000/6000/7000(±500rpm)
遠心加速度
960/2000/2900xg
最高処理量
0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)
2000
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000(固定)
付属品
0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック
寸法(mm)
128×153×104
質量(g)
815
電源
AC110~120V・50/60Hz
最大処理量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
仕様
最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ
質量(kg)
1
電源
AC100~240V 50/60Hz
サイズ(mm)
150×180×130
アズワン品番
1-2827-01
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
rcf(×g)切替表示機能
タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg)
14,100
回転数(min-1[r.p.m])
800~14500(100rpm刻み)
質量(kg)
4.3(ローター込み)
騒音値(dB)
<52
最大消費電力(W)
85
加減速時間
13秒(加速)、12秒(減速)
タイマー時間
15秒~99分、連続運転
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)
アズワン品番
1-8707-02
最大容量(mL)
12×1.5/2.0
ローター
2個
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
タイマー
10分以内可変式
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。
オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番
2-6863-01
仕様
本体
付属品
ミキシングキャップ・3インチプラットホーム
質量(kg)
4
回転数(min-1[r.p.m])
[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×165×165
操作方法
連続またはタッチスタート
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品
チューブホルダー×4個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
最大:2500
機能
冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)
10用/4本
使用可能チューブ
16.5×105mm
遠心加速度
900G
アズワン品番
1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
当日出荷
蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)
6900
回転数(min-1[r.p.m])
1000~12000
付属品
マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ
寸法(mm)
170×150×130
質量(kg)
1
電源
AC100V・50/60Hz
最大処理量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)
174×148×122
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC110~240 50/60Hzz
回転数(min-1[r.p.m])
6000
本数
(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本
遠心加速度
2000(×g)
アズワン品番
1-2239-11
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)
2000
最大回転数(min-1[r.p.m])
6000
付属品
1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ
質量(g)
750
電源
AC115V 50/60Hz 65mA
処理容量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×155×110
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
スピンダウン専用機でフタを押えるとスタートします。
最大遠心力(xg)
950
最高回転数(min-1[r.p.m])
4000
付属品
専用ACアダプタ、交換用プラグ
寸法(mm)
105×130×96
質量(g)
380
電源
専用ACアダプタ(入力100~240V)
最大処理量(mL)
1.5×4本
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)
9800
回転数(min-1[r.p.m])
500~12500
付属品
マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12
寸法(mm)
171×203×114
質量(kg)
1.4
電源
AC100~240V・50/60Hz
タイマー
最大30分
最大処理量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×12本
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷