「チューナー フルセグ」のおすすめ人気ランキング

2023/05/28更新
113件の「チューナー フルセグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホTVアンテナ」、「地デジチューナー」、「フルセグ チューナー pc」などの商品も取り扱っております。
テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。 小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。 出力先端プラグ付。
1台
3,890 税込4,279
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPhone/iPadが挿すだけかんたんにフルセグテレビ コンパクトサイズで持ち歩きやすい ワンタップでかんたんに番組を録画 直観的でわかりやすい専用視聴アプリ 話題の番組が一目でわかる視聴ランキング表示 テレビをみながらインターネット「ながら見」 災害などの緊急時でも地デジ受信で情報確認(インターネット回線必要なし)
1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
1セット
2,990 税込3,289
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「地上デジタル放送」「BSデジタル放送」「110度CSデジタル放送」の番組を3つ同時に視聴・録画できる録画テレビチューナーです。 ハードディスク(別売)をつなげればレコーダーに進化。最大6TBの容量に対応しているから、気になる番組を好きなだけ録画できます。 さらに、ネットワークに接続することで、スマホやタブレット、パソコンで自宅の中でも外からでも、地デジ、BS・110度CSを問わずテレビ番組を楽しむことが可能です。 放送中の番組も、録画した番組も、時間と場所を超えて、テレビがどこでも自由に楽しめます。 テレリモ、テレプレアプリがFireタブレットに対応!最新のFireタブレットでテレビが楽しめます。 テレリモアプリに新機能追加!録画した番組はスマホに自動で持ち出し!
1台
32,900 税込36,190
翌々日出荷

テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。 地デジやワンセグも楽しめる 地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。 電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。 内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 。 前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 仕様 内蔵チューナー:フルセグ 付属品 専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 連続使用時間 約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時 充電時間(時間) バッテリー:約3 寸法(高さH×幅W)(mm) 43×260 画素数 1024×600ピクセル(16:9) 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 対応ファイル MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG 再生可能ファイル形式 DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW モニターサイズ 10.1V型ワイド
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
1セット(4個)
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 仕様 出力プッシュプラグ 付属品 ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別 ホーム用 質量(g) 370 タイプ ブースタ内蔵 電源 ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 207×149×90 電圧定在波比 3.0以下 動作利得(dB) 13~17 インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
5,790 税込6,369
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピクセラXit Stick
Windows&Mac端末でかんたんに地デジ視聴 USBメモリのようなコンパクトサイズ 見たい瞬間を見逃さない「スグ録」機能 直観的な操作性の専用視聴アプリ サムネイル&視聴ランキング機能搭載 屋内でも快適にテレビ視聴可能(アンテナケーブルへの接続に対応) 災害などの緊急時でも地デジ受信で情報確認インターネット回線必要なし)
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

1セット(2枚)
1,690 税込1,859
当日出荷

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)