- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- チュービングチューブのおすすめ人気ランキング
チュービングチューブのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新315件の「チュービングチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジ チューブ」、「ローラーポンプ チューブ」、「ローラーポンプ」などの商品も取り扱っております。
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用シリコンチューブ。
材質
シリコン
長さ(m)
10
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質
ステンレス(SUS304)
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。UV硬化型樹脂対応黒色。
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。
長さ(m)
10
材質
PTFE
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。
酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。
耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は 74 ℃までです。
材質
タイゴン
長さ(m)
5
色
透明
耐熱温度(℃)
74
アズワン品番
1-7963-01
寸法(mm)
188×169×75
仕様
本体
1個
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
チュービングディスペンサー用の液体を送る為のチューブです。フッ素樹脂なので、様々な種類の薬品を送る事ができます。液体の粘度や吐出量に応じて経をお選び下さい。一般的なフッ素樹脂チューブとしても使用可能。
用途チュービングディスペンサー用チューブとして。溶剤、薬剤の液送に。
材質
フッ素樹脂
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)
1
材質(アダプター)
ポリアセタール
材質(チューブ)
特殊エラストマー樹脂
材質(Oリング)
フッ素ゴム
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
仕様
吐出ペン
寸法(mm)
Φ15×131
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-60~200
使用圧力(MPa)
9.51[97]
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
9.51[97]
硬さ(デュロメータA)
タイプA:56
熱伝導率(W/mk)
約0.2
圧縮永久ひずみ(%)
18(150℃×24h)
線膨張係数
2~3×10-4
RoHS指令(10物質対応)
RoHS2 (EU)2015/863 対応
体膨張係数(℃)
6~8×10-4
最低使用温度(℃)
-60
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など
材質
シリコン(過酸化物処理)
長さ(m)
7.5
耐熱温度(℃)
-50~230
色
半透明
滅菌
オートクレーブ滅菌可能
最低使用温度(℃)
-50
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
長さ(m)
1
規格
UL規格、ROHS対応
最高使用温度(℃)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-40
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様
TT-10~24PTFEチューブ用
トラスコ品番
465-9821
幅(mm)
188
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
75
奥行(mm)
169
電源(V)
AC100
消費電力
32W
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
吐出圧力設定範囲(MPa)
-
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷