チューブ 給水のおすすめ人気ランキング

2022/09/30更新

318件の「チューブ 給水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水配管 材料」、「水道用ポリエチレン管」、「柔らかいパイプ」などの商品も取り扱っております。

ポリエチレンパイプ サンホープ ランキング1位

販売価格(税別) 9,490 税込10,439
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンホープ ポリエチレンパイプ 1個 レビュー:(12件すべてのレビューを見る)

【特長】一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > スプリンクラー > 配管部材・パイプ用継手

灌水ホース セフティ3 ランキング2位

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セフティ3 灌水ホース 1巻 レビュー:(36件すべてのレビューを見る)

【特長】散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。【用途】散水パーツ

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > かん水/散水資材 > 灌水・散水チューブ・ホース

ソフトポリウレタンチューブ ピスコ(PISCO) ランキング3位

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ソフトポリウレタンチューブ 1本 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > チューブ

ポリエチレンパイプ イノアック住環境 ランキング4位

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
イノアック住環境 ポリエチレンパイプ 1巻(30m)ほか レビュー:(31件すべてのレビューを見る)

【特長】柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。【用途】給水用。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 樹脂管

水道用巻フレキパイプ リビラック ランキング5位

販売価格(税別) 3,690 税込4,059
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
リビラック 水道用巻フレキパイプ 1巻(10m)ほか レビュー:(23件すべてのレビューを見る)

【特長】(社)日本水道協会 登録品 管B-19

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース

被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ) 6

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TBC(タブチ) 被覆架橋ポリエチレンパイプ 1巻

【特長】給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。【用途】給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 樹脂管

ブレードフレキ カクダイ 7

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
カクダイ ブレードフレキ 1個 レビュー:(12件すべてのレビューを見る)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース

水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ) 8

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TBC(タブチ) 水道用ポリエチレン2層管 1巻 レビュー:(22件すべてのレビューを見る)

【特長】柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。【用途】家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 樹脂管

ライトチューブ イノアック 9

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
イノアック ライトチューブ 1本(1m) レビュー:(25件すべてのレビューを見る)

【特長】高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手・パイプ関連商品 > 配管保温材 > 保温チューブ

フリーカットチューブ(13用) TBC(タブチ) 10

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
5営業日後以内
TBC(タブチ) フリーカットチューブ(13用) 1巻

【特長】用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。【用途】給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 樹脂管

ポリウレタンチューブ(20m) ピスコ(PISCO) 11

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ポリウレタンチューブ(20m) 1巻 レビュー:(12件すべてのレビューを見る)

【特長】柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > チューブ

エアロフレックス チューブ エアロフレックス 12

販売価格(税別) 949 税込1,044
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エアロフレックス エアロフレックス チューブ 1巻(2m) レビュー:(27件すべてのレビューを見る)

【特長】冷水、温水パイプ用に開発された独立気泡構造の、軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れています。 自己消火性があり、火が自然に消えるよう安全配慮がなされています。 -57℃から+125℃まで幅広い範囲でご使用いただけます。 アルミテープ・ビニールテープ・アスファルト粘着材など、湿気から守るためのカバーを必要としません。 チューブの内側にパウダーが吹き付けてありますから、複雑に曲がったパイプにも手早くすべるようにさし込むことができます。 ハサミやカッター等で切ることが可能です。【用途】水道管の防霜、防氷用に。 冷水管及び冷媒管の防露や熱吸収を防ぎ、温水管の熱発散を防ぎます。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手・パイプ関連商品 > 配管保温材 > 保温チューブ

ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧 クボタシーアイ) 13

販売価格(税別) 5,490 税込6,039
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
クボタケミックス(旧 クボタシーアイ) ポリニクス二層管 1巻ほか レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。【用途】この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 樹脂管

「チューブ 給水」関連の人気ランキング

給水配管 材料

給水配管 材料

ポリエチレンパイプやプッシュマスターHIVP変換継手など。

給水配管 材料の人気ランキング

水道用ポリエチレン管

水道用ポリエチレン管

水道用ポリエチレン2層管やポリニクス二層管などのお買い得商品がいっぱい。

水道用ポリエチレン管の人気ランキング

柔らかいパイプ

柔らかいパイプ

水道用ポリエチレン2層管や安全クッション 丸型パイプ用も人気!

柔らかいパイプの人気ランキング

水道パイプ

水道パイプ

水道用エスロンパイプ VPWや水道用ポリエチレン2層管も人気!

水道パイプの人気ランキング

パイプ耐圧

パイプ耐圧

水道用ポリエチレン2層管や鉄パイプほか、いろいろ。

パイプ耐圧の人気ランキング

ポリエチレン管 フレキシブル

ポリエチレン管 フレキシブル

ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)やペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

ポリエチレン管 フレキシブルの人気ランキング

架橋ポリエチレン管 25a

架橋ポリエチレン管 25a

架橋ポリエチレン管や被覆架橋ポリエチレンパイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

架橋ポリエチレン管 25aの人気ランキング

黒ポリ

黒ポリ

水道用ポリエチレン2層管や業務用ポリ袋 黒 70Lを今すぐチェック!

黒ポリの人気ランキング

ポリエチレンガス管

ポリエチレンガス管

ポリエチレンパイプやポリニクス二層管を今すぐチェック!

ポリエチレンガス管の人気ランキング

黒い ホース

黒い ホース

園芸用耐圧ホースやポリニクス二層管ほか、いろいろ。

黒い ホースの人気ランキング

ポリエステル 管

ポリエステル 管

ポリエチレンパイプや水道用ポリエチレン2層管などの人気商品が勢ぞろい。

ポリエステル 管の人気ランキング

SUSチューブ 10mm

SUSチューブ 10mm

ステンレスチューブ(SUS304)やステンレス(SUS304)引抜パイプなどの人気商品が勢ぞろい。

SUSチューブ 10mmの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。