チューブオープナーのおすすめ人気ランキング
2023/03/25更新26件の「チューブオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンクキャップオープナー」、「自動ビンオープナー」、「エッペンドルフ チューブ 2ml」などの商品も取り扱っております。

【特長】チューブを整列して一気に4本開けることができます。


【特長】小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利! 一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。 アルコール噴霧が可能です。


【特長】グリップトップに取り付けることで「スクリューキャップ式」と「スナップキャップ式」の両方に使用でき、簡単・安全に取り外すことができます。





【特長】工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。【用途】スナップリングの脱着工具


【用途】直径10mm~110mmのキャップ開けに。




【特長】材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。



【特長】工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。【用途】スナップリングの脱着工具


【特長】水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。

【特長】シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。



【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。


【特長】爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。

1.

2.

3.

4.

5.

6.