テレビ用アンテナのおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新662件の「テレビ用アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビアンテナ屋外」、「地デジアンテナ」、「アンテナ本体」などの商品も取り扱っております。

【特長】地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。


【特長】テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。 小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。 出力先端プラグ付。



【特長】ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ


【特長】ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。

【特長】BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。


【特長】UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品





【特長】「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。



【特長】低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。


【特長】アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。


【特長】オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。組立が簡単で、加工不要の防水キャップを採用。

【特長】コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。

「テレビ用アンテナ」関連の人気ランキング
弱電界ブースターUHFブースター(ブリスターパック)や屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵などの人気商品が勢ぞろい。 弱電界ブースターの人気ランキング |
||