テンショナー・アイドラプーリーのおすすめ人気ランキング
2023/09/30更新21件の「テンショナー・アイドラプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイドルローラーセット」、「テンショナー」、「アイドラプーリー」などの商品も取り扱っております。

【特長】無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。【用途】平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。


【特長】ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。


【特長】無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。【用途】巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。


【特長】サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。


【特長】無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。【用途】揺動、振動、衝動の低減。


【特長】圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。【用途】巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。


【特長】テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。


【特長】タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。