- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- テーブル 脚 取り付け 金具のおすすめ人気ランキング
テーブル 脚 取り付け 金具のおすすめ人気ランキング
2026/09/14更新119件の「テーブル 脚 取り付け 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル 脚 座金」、「テーブル 脚 金具 木製」、「テーブル足 金具」などの商品も取り扱っております。
- ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
- ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
- パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルフレームフラット 木部タイプセット
付属品テーブル座金、アジャスター材質スチール色クローム - 仕様木部タイプ用厚さ(mm)3.0色ユニクロ
- YAMAZEN(山善)
組み合わせデスク 脚
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。付属品【ねじ】M12×50mm材質スチール(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)1.5高さ(mm)675奥行(mm)50 - アトムリビンテック
アトムワンツージョイント テーブル脚用金具
テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ3.1×25材質/処理亜鉛合金/クロメート1個¥1,498税込¥1,648当日出荷 - 材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
- 1セット(8個)¥2,698税込¥2,968当日出荷
- アトムリビンテック
アトムワンツージョイント 天板用金具
テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25材質/処理亜鉛合金/クロメート1個¥2,498税込¥2,748当日出荷 - テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付用途テーブルなど高さ(mm)70取付フレームの溝にはめ込みネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール1個¥349税込¥384当日出荷
- 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。長さ(mm)12.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
- LAMP(スガツネ工業)
樹脂製テーブル脚角度調節コネクター
テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できる樹脂製、直径107 mmの金具です。脚の角度は20°まで無段階で調整できます。UV接着用ガラス板取付アダプターと併用することでガラステーブルに取り付けできます。用途家具、テーブル等材質ポリカーボネート色ブラック質量(g)1231個¥4,398税込¥4,8384日以内出荷 - 食卓用のテーブル脚としてご使用下さい材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)601本¥2,998税込¥3,298翌々日出荷
- テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付用途テーブルなど高さ(mm)40取付フレームの溝にはめ込みネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール1個¥229税込¥252当日出荷
- NAIGAI
天板取付金具
アジャスターで高さ調整可能(+15mm~40mmまで)。 取付用ビス付。材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)上プレート:110□、下アジャスト:60□入数上プレート×1・下アジャスト×1 - テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、用途テーブル寸法(Φmm)横断面:30-53長さ(mm)690取付M8 ネジ込みピン付(取付済み)仕上無垢、ヤスリがけ
- 材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型






![丸テーブル座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55782082-170323-02.jpg)

![エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55758614-170323-02.jpg)

![角テーブル座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55781784-170323-02.jpg)