- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- テーブルステーのおすすめ人気ランキング
テーブルステーのおすすめ人気ランキング
2026/06/08更新119件の「テーブルステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ棚受」、「折り畳みテーブル金具」、「テーブル折りたたみ蝶番」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)380許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11830
1個
¥3,711税込¥4,082
当日出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製折りたたみ棚受
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)仕上サテン仕上棚受け金具L型棚受け
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
和合商事フリーステー
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200色白耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト仕上アルマイト処理推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。棚受け金具その他棚受
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)色黒耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板耐荷重(kg)(2本使用時)40セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本棚受け金具L型棚受け
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
栃木屋ストップステー
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚材質SUS304ステンレス長さ(mm)292質量(kg)0.72色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)31×148耐荷重(kg)参考:100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質鉄耐荷重(kg)100色白棚受け金具L型棚受け