ディスク グラインダー ペーパーのおすすめ人気ランキング

2025/11/11更新
1,023件の「ディスク グラインダー ペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスク ペーパー 16」、「羽根ディスク」、「ディスクグラインダー サンドペーパー」などの商品も取り扱っております。
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質 カーボンランダム(研磨材) 基材 ファイバー 適合材 金属、石材・コンクリート 接着剤 レジンボンド 適合工具 ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 幅(mm) 15 砥材 アルミナ 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒 シリコンカーバイド 適合材 金属、石材・コンクリート 接着剤 レジンボンド
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm) 100 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 電動ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72(4300) 研削角度(°) 15~30 羽根の長さ(mm) 15
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm) 100 ねじ径 M10 P=1.5 外径(Φmm) 100 取り付け工具 100mmディスクグラインダー
1パック(2枚)
369 税込406
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材 アルミナ 直径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1枚ほか
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。 適合 マキタ・日立・リョービ兼用 ロックナット 8つ穴 材質(パッド) 樹脂 使用座金 凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
729 税込802
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。 砥材 A(アルミナ) ねじ径 M10 外径(Φmm) 100 適合材 鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材 ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm) 15 砥材 ジルコニア 外径(Φmm) 100 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15.9 種別 4形 砥材 CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13700 最高使用周速度(m/s) 71 接着剤 フェノール
1袋(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1箱(10枚)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属、木工 外径(Φmm) 125 種別 マジック式(穴なし) 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用サンディングペーパーとして。 適合機種 DG-100SPA セット内容 サンディングペーパー×5 砥粒 A砥粒 取付け方法 ファスナー(マジックテープ)式 最高使用回転速度(min-1) 6000
1パック
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別 テクノ 直径(Φmm) 180 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8400 内径(Φmm) 22.2 羽根枚数 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
用途防水下地、金属下地などの研磨 外径(Φmm) 150
1袋(10枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)