- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- ディスプレイスタンド 透明のおすすめ人気ランキング
ディスプレイスタンド 透明のおすすめ人気ランキング
2026/07/11更新170件の「ディスプレイスタンド 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイスタンド」、「アクリルステージ」、「ズレ止め」などの商品も取り扱っております。
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。
店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。
立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。
透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂厚さ(mm)3
店舗の陳列や、部屋のディスプレイにオススメのアクリルスタンドです。
お財布やパスケースなどにおすすめです。
商品撮影などにも使えます。
材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.8
仕様3点セットセット内容大/185×125×H100、中/164×98×H70、小/127×80×H46材質アクリル板厚(mm)3TKG品番9-1712-1701TKG品番(2017)6-1530-1301
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
アクリル製の小物立てです。バッグ・ポーチ・サイフ等の他、手作り雑貨やギフトボックスなどサイズに応じたディスプレイにお使いいただけます。透明なアクリルは展示物の邪魔をせず、高級感を演出し商品の見栄えを良くします。
材質アクリル
アクリルディスプレイコの字展示台。
ディスプレイの定番。
商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
材質透明アクリル3mm厚耐荷重(kg)1
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。材質透明アクリル寸法(mm)(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18板厚(mm)2
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×60×145
友屋スライドスタンド
材質アクリル透明質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:138×164(最大)×158
1個
¥609税込¥670
当日出荷
透明度の高いアクリルを使用したディスプレイスタンドです。
商品の特徴を引き立たせて陳列できます。
小物が立て掛けやすい構造です。
用途店舗やお部屋のディスプレイツールに。材質透明アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
スッキリと見せられるコの字型。
材質アクリル
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
イマダデジタルフォースゲージ
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ハイ固定タイプ
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。付属品HDドライブ収納ホルダー質量(kg)約16.7幅(cm)75耐荷重(kg)40以下表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×118~168高さ(cm)118~168組立時間1時間素材スチール、MDF対応インチサイズ32~60インチまで関連資料テレビ適合表(1.16MB)奥行き(cm)46.5