ディスプレイ変換アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/11/07更新
418件の「ディスプレイ変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 端子 変換」、「モニター変換ケーブル」、「ディスプレイアダプター」などの商品も取り扱っております。
DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ
用途DVI-IビデオカードにVGAモニタを接続 ベージュ コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス オス形状 DVI-I[29ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
639 税込703
当日出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状 HDMI(Type-A19pin) メス形状 VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種 パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g) 約35 電源 HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル長(cm) 全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度 最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(mini D-Sub15pin) 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約35 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm) 約5.5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:1920×1080/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容 DisplayPort-HDMIアダプタ 長さ(mm) 55 ブラック 高さ(mm) 9 質量(g) 16 出力 【AV】HDMI 湿度(%RH) 65±10 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 18 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 5~35 オーディオ機能 5.1サラウンドサウンド コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライDVIアダプタ
ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。 (1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します。 (2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します。
オス形状 DVI-I29ピン メス形状 D-sub15ピン コネクタ形状 ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)オス インチネジ(4-40) 対応機種 (パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種。※DVIアナログモードに対応した機種。または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ・ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ。または/DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ。※DVIアナログモードに対応した機種。DVIアナログモード用。 アズワン品番 64-0892-63 変換タイプ メス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 セット内容 1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス) ブラック 高さ(mm) 17 質量(g) 43 ケーブル長(m) 0.254 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 プラグ 金メッキ 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 材質(ケーブル) PVC-ポリ塩化ビニル 製品幅(mm) 42 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~45 オーディオ機能 なし ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-I[29ピン] 対応解像度 1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p) ビデオ仕様 DisplayPort 1.2 オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 DVI-I[29ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-I[29ピン] コネクタ2 DisplayPort[20ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m) 1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種 パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ 金メッキ ケーブル ノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド 対応解像度 最大:WUXGA(1920×1200) オス形状 HDMI メス形状 DVI ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI(TypeA19pin) コネクタ2 DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし セット内容 USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド 長さ(mm) 195 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 9.3 出力 【AV】VGA 対応OS Windows Vista/7/8/8.1/10 湿度(%RH) 40~50 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 入力 【AV】USB3.0 保存温度(℃) -10~55 メモリー 512MBDDRII 最大解像度 【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。 動作環境 【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~70 チップセット Fresco-FL2000DX ケーブル長(cm) 14 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。 1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPortオス - DVIメス 対応機種 DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等 シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) Φ6.5 ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m) 約0.2 コネクタ形状 HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種 対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル外径(Φmm) 4.5 ポート 【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応解像度 1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状 HDMIオス(HDMIタイプA オス) メス形状 VGA アダプタタイプ HDMI 変換タイプ オス-メス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライDVIアダプタ
対応機種 (パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用 変換タイプ メス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 315 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 56 ポート数 2 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 湿度(%RH) 85以下 コネクタ形状 HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~75 メモリー 64MBDDRIISDRAM 最大解像度 【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm) 66 動作温度(℃) 0~40 チップセット TriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3 オーディオ機能 2チャンネルステレオ ケーブル長(cm) 25 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 (出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度 1,920×1,080 60p シールド 3重シールド ブラック ケーブルタイプ ノーマルタイプ コネクタ形状 HDMIオス-VGAオス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
ブラック 質量(g) 19 ケーブル長(m) 0.152 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 最大解像度 4K60Hz ケーブル外径(Φmm) 5 ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] ビデオ仕様 DisplayPort 1.1 オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 DisplayPort[20ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DisplayPort[20ピン] コネクタ2 Mini-DisplayPort[20ピン]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

DVI(オス) → VGA(メス) の変換コネクタです。 VGAケーブルでDVI端子を持つ機器の接続に使用できます。
ブラック コネクタ形状 DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス 対応 アナログ映像出力 オス形状 DVI-I29pin メス形状 VGA(Mini D-Sub15pin) 変換タイプ メス - オス
1個
349 税込384
当日出荷

VGAカードとDVIモニタの接続に便利なVGA-DVI変換アダプタ。
ブラック コネクタ形状 Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス - DVI オス オス形状 DVI メス形状 Mini VGA(D-Sub 15ピン) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 Mini VGA(D-Sub 15ピン) コネクタ2 DVI
1個
499 税込549
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状 HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス) 対応機種 HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 対応解像度 WUXGA(1920×1200) ※最大 ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つまみねじ付きモールドコネクタ。DVI-I信号をVGA信号に変換。設定やソフトウエアが不要な簡単実装
用途VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続 長さ(mm) 40 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 30 ケーブル長(m) 0.04 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス 製品幅(mm) 40 コネクタA DVI-I[29ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 DVI-I[29ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2 DVI-I[29ピン]
1個
289 税込318
当日出荷

ケーブル長(m) 2 仕様 金メッキピン ブラック 規格 DisplayPort Ver 1.2 構造 ツイストペア コネクタ形状 DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0902-63 対応解像度 最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3) 変換タイプ オス - オス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷