ディレーリレーのおすすめ人気ランキング
2023/01/30更新29件の「ディレーリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遅延リレー」、「リレー」、「遅延タイマー」などの商品も取り扱っております。

【特長】有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ


【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。


【特長】17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。


【特長】17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。



【特長】タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。

【特長】●ACフリー電源対応 ●首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) ●IP65の耐環境性に対応(パネル表面のみゴムパッ キン使用時) ●ゼロ設定瞬時出力を装備 ダイヤルを”0”側いっぱいに設定すると、瞬時動作しますので回路チェックが簡単にできます ●時間レンジの切替えによるマルチ化で使い易さ向上 ●8動作モードを標準装備(PM4H-A) ●大型ダイヤルで操作性アップ ダイヤルと文字を大型化し、視認性、操作性がアップ ●パネルカバーの交換が可能 標準(アッシュグレー色)から黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます ●セットリングの装備で時間(Min.、Max.)および一定 時間の設定が可能



【特長】通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。


【特長】動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付


【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。



【特長】タイマIC「555」を使用したタイマ回路キットで、スタートスイッチでリレーON、一定時間(1~1000秒)後にOFFとなります。出力にはリレーが装備されていますので、電気製品等をコントロールすることができます。スタートスイッチを押すとリレーON、時間が来るとリレーOFF。工夫次第で色々なものに利用できます。



【特長】LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。


【特長】小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。