【特長】折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。【用途】会議テーブルとして


【特長】開いて設置、たたんで収納がワンタッチ。必要な時だけ素早く設置できます。 足かけがない為、工具なしで折りたためます。 ポリエステル天板で磨耗性・耐久性に優れ、更に美観性も備えています。 必要に応じ、設置/撤去がワンタッチでできます。


【特長】シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1000×D600mmタイプ。


【特長】最もベーシックな脚折りたたみ機構付のテーブルです。持ち運びに配慮した軽量化が図られています。


【特長】会議や研修、勉強会に大変便利な、スタッキング式会議テーブルです。 天板側面部には、R加工を施したソフトエッジ仕様の会議テーブルです。キャスター付きで楽々移動、収納時には、天板部分を跳ね上げて収納出来るので、省スペースで効率の良い収納が可能です。天板平均耐荷重は約40kgです。


【特長】メラミン化粧板共巻きの天板です。 折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。


【特長】金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。【用途】2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。


【特長】●軽作業に最適な均等耐荷重150kgです。【用途】梱包作業現場・オフィス内の作業スペース・軽量物を扱う現場



【特長】簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。 奥行も600mmと十分なスペースを確保できます。


【特長】汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。


【特長】奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。

「デコラ テーブル」の関連特集
会議 テーブル 900 450TOKIO 折りたたみテーブル 900×450mm チークやTOKIO 折りたたみテーブル 900×450mm ローズほか、いろいろ。 会議 テーブル 900 450の販売特集 |
||