デジタルはかりのおすすめ人気ランキング
2023/01/30更新568件の「デジタルはかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルはかり 0.1g単位」、「デジタル台はかり 防水」、「精密 はかり 0.01g」などの商品も取り扱っております。

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)【用途】研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品




【特長】最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。【用途】精密部品、実験など


【特長】電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。【用途】料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。


【特長】スペースをとらず、移動も容易なコンパクトサイズ。 本体を立てて、省スペースに保管可能。 電源を入れるだけですぐに計量でき、計量結果をホールド可能。 オートパワーオフで乾電池の消耗をセーブ。 容器を載せた状態でゼロ表示可能(風袋引可能) 使用場所を選ばない2電源。(乾電池:別売/ACアダプタ:オプション) 見易い大型液晶、文字高13.5mm 本体を立てて、省スペースに保管可能 使い易い、大きな丸型の計量皿 2電源、単3×4本またはACアダプタで使用可能(オプション) オートパワーオフで乾電池の消耗をセーブ はずして洗えるステンレス皿(取っ手付き)(オプション)



【特長】ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止【用途】食品工場や厨房に


【特長】水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。



【特長】最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。

【特長】全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得 日本語表示キーシート採用で簡単操作 表示部用ポール標準装備 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 標準タイプはRS232C出力標準装備 充電式内蔵バッテリー使用時の電源オートオフ機能搭載



【特長】サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。【用途】物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり


【特長】シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式【用途】農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり




【特長】コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。【用途】商品の計測作業に。



【特長】SK/SL用ステンレス皿。 取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。


【特長】水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。

1.
2.

3.

4.

5.

6.

「デジタルはかり」関連の人気ランキング
0.01g デジタルはかりコンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパックや高精度スケール HT-120などの「欲しい」商品が見つかる! 0.01g デジタルはかりの人気ランキング |
||