デプス ノギスのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
387件の「デプス ノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「深 さ 測定 器」、「デプス」、「段差 ゲージ」などの商品も取り扱っております。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別 デジタル型 シリーズ 571 繰返し精度(mm) 0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44×1個 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 繰返し精度(mm) 0.01 最小表示(mm) 0.01 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF ベース寸法(mm) 100 取扱説明書 (1.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm) 0~25 最小読取値(mm) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 100(厚み6.5) 仕様 微動送り:なし 種別 標準型 シリーズ 527
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に 最小読取値(mm) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ 最小読取値(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm) 42 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 62 精度(mm) ±0.01 寸法b(mm) 100 保存温度(℃) -10~60 電池寿命(通常使用で約) 1年 寸法c(mm) 42 寸法f(mm) 16 電池寿命 1年 保存湿度(%) 80以下
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージ
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm) 0.01 電源 SR44 1個 寸法D(mm) Φ1.5 寸法B(mm) 80 最小表示(mm) 0.01 特性 ●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
1本ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きい穴の測定に。JIS 一級(5/100mm)を上回る、3/100mm の総合精度を保証します。
用途深さ計測専用工具
1個
25,780 税込28,358
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に 測定範囲(mm) 0-25 最小読取値(mm) 0.01 最小表示(mm) 0.01 ベース寸法(mm) 60 トラスコ品番 161-4958 全長(mm) 104 材質/仕上 本体:ステンレス 質量(g) 100 タイプ デジタル 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) デプスバー(有・無)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。 最小表示(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 100 寸法D(mm) 3 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 100 寸法C(mm) 10 最小読取値(mm) 0.05(39mmを20等分) 特性 シンプルなスタンダードデプスゲージ
1本ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。 ベース寸法(mm) 60 材質 ステンレス 質量(g) 32
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。 測定範囲(mm) 0~25(膜厚測定:0~15) 最小読取値(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 付属品 金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂 材質(本体) ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 質量(g) 46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~60 製品質量(g) 46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 本体サイズ(mm) 113×60×18 オートパワーオフ 無操作状態で約5分 保存湿度(%) 80以下 保管温度(℃) -10~60 特性 ●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。 湿度(%) (保管)80以下
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の位置で0設定ができます。
最小表示(mm) 0.01 ベース寸法(mm) 100 器差(mm) ±0.03 電源 LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
1個
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーを差し込んで、穴や溝を測る。JIS 一級(5/100mm)を上回る、3/100mm の総合精度を保証します。
用途深さ計測専用工具
1個
10,780 税込11,858
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。 測定範囲(mm) 0~50 最小表示(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 39×45 器差(mm) ±0.04 材質 ステンレス 全長(mm) 160 質量(g) 約63 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
1個ほか
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm) 0.1~25 質量(g) 37.5 材質 本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂 電源 酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命 通常使用で約1年 器差(mm) ±0.2 最小読取値(mm) 0.1 繰返し精度(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~+60 保存湿度(%) 80以下 全長(mm) 112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)