データロガー 記録紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
143件の「データロガー 記録紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自記温度計」、「記録計・データロガー」、「記録紙」などの商品も取り扱っております。
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品 単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)。記録紙/7日間用55枚入り×1冊 種別 温湿度計 質量(kg) 3.1 方式 クォーツ式 測定精度 温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 336×295×148 温度測定範囲(℃) -15~40 湿度測定範囲(%) 0~100
1台ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mm小型ペーパー記録計。ペーパーなしでもデータロガー機能によりデータ保存可能。2チャンネル同時記録。RS485通信
入力種類 熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 入力 オプション入力:- 取得規格 CE、EAC RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.45MB) 測定周期 1 CH:500ms、2 CH:1000ms
1個
72,980 税込80,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1台ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

用途ELシリーズ記録紙 寸法 有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 有効記録幅(mm) 100 全幅(mm) 114 全長(m) 10 目盛(mm) (時間)20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(3冊×5箱)
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。 カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。 温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。 カバー色 アイスホワイト 形状 壁掛形自記式 質量(g) 650 電源 単3乾電池×1本付き(1年間連続) 精度 ±2℃(記録紙最小目盛1℃) 温度測定範囲(℃) -10~+40 温度センサー バイメタル 湿度センサー ナイロンフィルム 相対湿度 0~100%RH 記録紙 円形 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 200×200×60 湿度精度 ±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて) 記録時間 KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転 外径(mm) 165
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式 ON/OFF制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 入力点数 6点 出力点数 1 電源電圧(V) AC100~240 サンプリング周期 0.1秒 言語表示 日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語) 仕様 入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB 質量(kg) 1.0(6点入力、オプション無し) 外形寸法(mm) 150×144×181.8(端子台カバー含む) 表示色 16色
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。 マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様 6打点式記録計 付属品 AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m) 寸法(mm) 144×144×150 質量(kg) 1.5以下 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz 記録方式 ワイヤドット(6色リボン) 消費電力(VA) 30以下 測定周期(秒) 10s/全点 アズワン品番 1-5726-01 測定点数(点) 6
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

佐藤計量器製作所温湿度記録計 NS2
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など 測定範囲 -15~+40℃/0~100%RH 寸法(mm) 336×148×295 測定方式 温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済) 測定精度 温度±1℃ 湿度±3%RH 最小目盛 (記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。
仕様 6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点 材質 PC-ABS(ケース、ベゼルとも) 質量(kg) 約1.4 入力種類 熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流 記録方式 CSV形式 DO オープンコレクタ出力12点(コモン共通) 記録媒体 SDカード、USBメモリ(最大32GB) 表示器 7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル) 表示項目 リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示 防塵防水性能 IP54準拠 電源コード 約2m(3Pプラグ) 警報出力 設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA) サイズ(mm) 185×188×160 アズワン品番 4-2450-01 電源仕様 AC100~240V 50/60Hz 通信規格 RS485,USB2.0 測定周期 100ms 周期 (記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
1台
129,800 税込142,780
当日出荷


用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 寸法 有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 入力種類 直流電圧 全幅(mm) 114 全長(m) 10 目盛(mm) (時間)20 目盛仕様 目盛数字:0~100 最小目盛 2 有効記録幅(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(3冊×5箱)
9,998 税込10,998
当日出荷

佐藤計量器製作所シグマII型温度記録計
温度を記録するシンプルな機能の記録計。7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲 -15~40℃ 質量(kg) 2.9 本体寸法(mm) 336(W)×295(H)×148(D)
1個ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲 温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh トラスコ品番 308-3543 種別 温湿度計 質量(kg) 1.6 測定精度 温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×190×97 アズワン品番 1-615-03
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

トーホーレコーダー
電源 AC85~264V 50/60Hz 精度 指示精度:±0.1%±1digit 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150.0×207.8×144.0(端子台カバー含む)
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)