トグルスイッチのおすすめ人気ランキング

2023/11/30更新
953件の「トグルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグル スイッチプレート」、「トグルスイッチ 250V 15A」、「トグルスイッチ 2極」などの商品も取り扱っております。
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
1個
368 税込405
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 端子形状 はんだ端子 付属品 六角ナット(AT-513)、取付けリング(AT-507)、内歯座金(AT-509) 適合 丸ナット(AT-501)、カラーキャップ(AT-415)、(AT-444) 使用温度範囲(℃) -30~85 耐電圧 AC1.0kV(端子・端子間 1分間以上)。AC1.5kV(端子・アース間 1分間以上) 取付穴径(Φmm) 6.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 接点材質 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 100000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上(3A 125V AC)。25000回以上(6A 125V AC) レバー倒れ角度(°) 25±4 操作部形状 基本レバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ 定格 DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm) 幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



汎用性の高い商品です。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。 サイズ M12×1.0
1個
179 税込197
当日出荷


防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
1個ほか
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)