トラスコ スコヤのおすすめ人気ランキング
2023/02/04更新98件の「トラスコ スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「90度定規」、「すこや」、「直角度測定器」などの商品も取り扱っております。

【特長】使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。【用途】一般作業用組立て、製缶作業



【特長】内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。【用途】直角の検査、直角にけがく等


【特長】厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。【用途】一般作業用組立て、製缶作業


【特長】45°、90°、135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に。ケガキ作業、線引き作業に。



【特長】治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。



【特長】精密測定器メーカー、新潟理研測範社様製造。直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。



【特長】精密測定器メーカー、新潟理研測範社様製造。直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。 JIS表示認定工場で、JIS2級の精度に基づいて製造されていますので安心して御使用になれます。

【特長】使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。【用途】1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。

【特長】厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。【用途】1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。


【特長】材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。【用途】一般工作用


【特長】使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。【用途】あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。

【特長】台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。


【特長】材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。【用途】一般工作用

1.

2.

3.

4.
5.
6.