トラスコ中山 扇風機のおすすめ人気ランキング

2024/12/01更新
27件の「トラスコ中山 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用強力扇風機」、「扇風機 防水」、「トラスコ中山」などの商品も取り扱っております。
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。 オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)を内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 電流ヒューズ採用で機器の異常電流(過電流)・短絡電流により正常作動で回路を遮断し、安全性を高めます。 持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。 便利なキャリングハンドル付です。 高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 ハネ径(cm) 45 風量調整 3段式(強・中・弱) 羽根枚数 4枚 材質(羽根) アルミ製 電源(V) 単相100 保証期間 1年 消費電力(W)(50/60Hz) 125/150 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×795×1190~1500 首振り 90度(自動) 電源コード(m) 約2.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 強113/127、中113/110、弱109/97 標準消費電力料金(円/h) 3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 左右首振 (90°)自動 上下角度調整 (34°)手動 適合 交換用ハネ:TFBA-45-10A(アルミ製) 騒音値(dB)(50/60Hz) 64/66 質量(kg) 6.4 トラスコ品番 344-6814
1台
13,900 税込15,290
欠品中

ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。
用途工場、倉庫の換気や送風に。 仕様 交換用ハネ:FAFP-4510 トラスコ品番 396-3948 材質 ハネ:ポリプロピレン(PP)、本体:アルミダイカスト 幅(mm) 840 ブラック 高さ(mm) 1170~1280 奥行(mm) 725 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 風量(m3/min) 強(50Hz/60Hz):178/202 中(50Hz/60Hz):158/154 弱(50/60Hz):140/126 電源コード(m) 1.7 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 風量調整 3段階 設置方式 スタンド 材質(羽根) ポリプロピレン(PP) 首振り 有、左右75° 標準消費電力料金(円/h) (50/60Hz)3.2/4.3
1台
18,900 税込20,790
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
33,900 税込37,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm) 450 穴径(Φmm) 10 適合 TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番 233-3180 質量(kg) 0.55 羽根枚数 4 材質(羽根) AS樹脂
1枚
4,390 税込4,829
当日出荷

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。 オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)を内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 電流ヒューズ採用で機器の異常電流(過電流)・短絡電流により正常作動で回路を遮断し、安全性を高めます。 便利なキャリングハンドル付です。 高さ調整可能です。
用途工場や作業現場の送風に。 机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 ハネ径(cm) 45 風量調整 3段式(強・中・弱) 羽根枚数 4枚 材質(羽根) アルミ製 電源(V) 単相100 保証期間 1年 消費電力(W)(50/60Hz) 125/150 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×360×615~665 首振り 90度(自動) 電源コード(m) 約2.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 強113/127、中113/110、弱109/97 標準消費電力料金(円/h) 3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 左右首振 (90°)自動 上下角度調整 (34°)手動 適合 交換用ハネ:TFBA-45-10A(アルミ製) 騒音値(dB)(50/60Hz) 64/66 質量(kg) 5.6 トラスコ品番 344-6815 モーター 全閉式
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 直径:45・4枚羽根(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 165/186 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 345/390 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

工具レスですばやく簡単に組み立て可能 メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様 ※周波数50Hzの環境において 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚 設置後の高さ約25cm調節可能 省エネ&工具レスで組立簡単な三脚型の工業扇
付属品 取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、スピンナー(ガード固定)、蝶ネジ 質量(kg) 4.5 羽根:オレンジ 材質(本体) 金属 風量(m3/min)50Hz/60Hz 123 / 127 定格電圧(V) 単相交流:100 幅(cm) 80 安全装置 P2コンデンサー 電源コード(m) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 強:63 / 82 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強モード時)1330 / 1510 電気代の目安 31円 風量調整 3段階切換 高さ(cm) 110~135 安全規格 PSE 色(本体) ダークグレイ 材質(羽根) PP(ポリプロピレン) 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 272 / 279 RoHS指令(10物質対応) 対応 羽根寸法(cm) 43.5 奥行き(cm) 70 1時間あたりの電気代目安(円) 強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプ
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質 スチール/ポリプロピレン 質量(g) 4600 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m) 1.8 羽根枚数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1120~1430 風量 3段階 アズワン品番 64-8929-19 羽根径(Φmm) 435
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm) 415 電源(V) 100 電源コード(m) 約2.5 機能 サーマルプロテクター内蔵 風量調整 無段階切替 材質(羽根) アルミ 上下角度調整 360°
1台
26,990 税込29,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具レスですばやく簡単に組み立て可能 当社工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様 ※周波数50Hzの環境において 棚上や机上など省スペースに置いて使える据置き型 風量調節3段階切換&左右自動首振り搭載 安定して送風・換気に使える、 省スペースの据置き型工業扇
付属品 取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg) 4.1 羽根:オレンジ 材質(本体) 金属 風量(m3/min)50Hz/60Hz 123 / 127 定格電圧(V) 単相交流:100 幅(cm) 49 安全装置 温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 強:63 / 82 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強モード時)1330 / 1510 電気代の目安 31円 風量調整 3段階切換 高さ(cm) 58 安全規格 PSE 色(本体) ダークグレイ 材質(羽根) PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 272 / 279 RoHS指令(10物質対応) 対応 羽根寸法(cm) 43.5 奥行き(cm) 30 1時間あたりの電気代目安(円) 強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品 取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg) 5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz 144 / 163 定格電圧(V) 単相交流:100 幅(cm) 80 安全装置 温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強モード時)1305 / 1473 風量調整 3段階切換 高さ(cm) 112~137 安全規格 PSE 色(本体) シルバー 材質(羽根) アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 293 / 319 RoHS指令(10物質対応) 対応 羽根寸法(cm) 45 奥行き(cm) 70 1時間あたりの電気代目安(円) 強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷