- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック 工具箱のおすすめ人気ランキング
トラック 工具箱のおすすめ人気ランキング
2025/07/11更新161件の「トラック 工具箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具箱 トラック専用ボディーパーツ」、「トラック ステンレス工具箱」、「車載 ツールボックス」などの商品も取り扱っております。
仕様
スチール、ステン、FRP共通
適合本体
633500A、633750A
材質
スチール
寸法(mm)
300×300×60
タイプ
小
表面処理
カチオン塗装+ブラック塗装
材質
スチールボンデ鋼板
防水。ゴムパッキン付。
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質
NSSC180
表面処理
#400研磨
材質
鉄(ボンデ)
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質
(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(ボンデ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×252×272
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
材質
鉄(ボンデ)
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×255×270
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質
アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質
NSSC180
表面処理
#400研磨
本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品
ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個
材質
FRP
長さ(mm)
2410
幅(mm)
610
質量(kg)
44
高さ(mm)
280
表面処理
光沢処理
開口寸法(mm)
H220×W570
材質
SUS304
寸法H(mm)
272
寸法d(mm)
180
寸法D(mm)
252
表面処理
#400研磨
寸法W(mm)
350
寸法h(mm)
48
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
適合本体
633900B、633900C
材質
スチール
寸法(mm)
500×500×40
タイプ
大
表面処理
ブラック塗装
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして
材質
アルミニウム
材質(キー)
銅
材質(取手)
鉄
材質(止具)
ステンレス
エスコ品番
EA960B-1
材質(本体)
アルミ合金
1個
¥87,400
税込¥96,140
翌日出荷
材質
ステンレス
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質
本体・キャッチ・蝶番:SUS304
車載用ボックス底部補強付で強固な完全プロ仕様ボックスです。
コーナー部溶接仕上げにより水の浸入を防ぎます。
用途車載用ボックス
仕様
サイド取手付
付属品
中皿
材質
スチール