- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラックロックのおすすめ人気ランキング
トラックロックのおすすめ人気ランキング
2026/11/11更新203件の「トラックロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アオリ パーツ」、「バネカン」、「トラック荷台 あおり」などの商品も取り扱っております。
- 用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
- 材質SS400(ユニクロメッキ)1個¥2,998税込¥3,298当日出荷
- 材質鉄/ユニクロメッキ適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK1個¥3,598税込¥3,958当日出荷
- ステンレス製の高荷重用ファスナーです。用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,698税込¥1,868当日出荷
- 用途特装車・キュービクル・振動機器材質亜鉛合金(ZDC)鍵T0230
- ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)100.5RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,098税込¥1,208当日出荷
- 用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
- 振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 材質SUS304適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
- 締圧力(kN[kgf])3.18[318]付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVCベースフランジ最大長(mm)220.2販売区分業務用1個¥1,198税込¥1,318当日出荷
- 用途アオリの固定に適合2t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
- 締付け強度が優れています。用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両引張荷重(N)588材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)140表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード204801個¥1,069税込¥1,176当日出荷
- 振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
- 1個¥10,980税込¥12,078当日出荷
- 箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304販売区分業務用
- ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
- 用途アオリの固定に適合4t~大型車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
- TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0