トラック支柱のおすすめ人気ランキング

2025/07/18更新
183件の「トラック支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 落下防止」、「荷台 落下防止」、「安全帯 トラック」などの商品も取り扱っております。
ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAPB型
工具なしで取付・取外し可能! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。 材質 アルミ合金 全長(mm) 1759 質量(kg) 8.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×255×1759 最大使用荷重(kg) 100 取付可能厚(mm) 20~65 取付可能高さ(mm) (挟み込み高さ)219
1本
84,980 税込93,478
翌々日出荷

ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAP型
保管や積荷に適したコンパクトサイズ! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。 材質 アルミ合金 全長(mm) 2211 質量(kg) 8.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×211×2211 最大使用荷重(kg) 100 取付可能厚(mm) 30~60 取付可能高さ(mm) (挟み込み高さ)300~510
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg) 5 タイプ O型 仕上 溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm) 21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します。折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。また現場へのトラック輸送が便利です。本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。
用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして 仕様 【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり) 質量(kg) 53 天板寸法(mm) 470×160 表面処理 溶融亜鉛メッキ加工 キャスター径(Φmm) 150 設置寸法(高さ)(mm) 1250(天板部)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷


サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様 平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番 821-7913 材質 LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg) 7.6 取付寸法(mm) 【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×150×1081 材種 アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質 溶融亜鉛メッキ 型式 SK-920P 厚さ(mm) (挟み厚)45まで 質量(kg) 8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様 溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm) 16 フック 緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN) 14 材質(フック) スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 100 トラスコ品番 851-5249 設置寸法・奥行(mm) 1100 設置寸法・幅(mm) 800 機能 移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式 折りたたみ寸法(mm) W350×L1100×H2400
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
タイプ 80型・チェーン吊用 仕上 溶融亜鉛めっき(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ厚(mm) 35~80
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
1組ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質 スチール トラスコ品番 761-1331 厚さ(mm) (つかみ)100 質量(g) 1900 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。 材質 アルミ合金 天板寸法(mm) 400×427 設置寸法昇降面(mm) W:435 最大使用質量(kg) 150
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質 アルミ合金 電源(V) AC100 作業床面広さ(mm) 660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)馬之助
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様 仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番 388-2306 質量(kg) 1 材質(本体) ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm) 50 材質(回転部) ステンレス 適合径(Φmm) (ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)