トリタン タングステン電極のおすすめ人気ランキング

2024/04/22更新
72件の「トリタン タングステン電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリタン棒」、「純タングステン」、「タングステン電極」などの商品も取り扱っております。
1箱(10本)ほか
4,290 税込4,719
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
1箱(10本)
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用 長さ(mm) 150 仕様 2%セリウム入
1セット(10本)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
1箱(10本)
2,790 税込3,069
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。 直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している 名称 2%トリタン 棒長(mm) 150 公差(mm) (径)±0.025、(長さ)150±0.05 含有酸化物(希土類)(%) ThO21.7~2.2
1箱(10本)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
1箱(10本)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10本)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品 全長(mm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm) 1000 適合 SUS304 材質 ステンレス鋼 銀白色 JIS規格 Z3321 YS308該当 AWS規格 A5.9 ER308該当 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB) 識別色 黄(端色) 化学物質安全性参考資料
1パック(1kg)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
1箱(10個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)