トルクレンチ スパナのおすすめ人気ランキング
2023/01/28更新1,980件の「トルクレンチ スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ型 トルクレンチ」、「スパナ ソケット」、「トルクスパナ」などの商品も取り扱っております。
【特長】本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)【用途】同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。

【特長】二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。



【特長】24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。【用途】小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に

【特長】トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。【用途】トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。


【特長】前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。【用途】エアコン・クーラーなど配管締め付け。


【特長】QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。【用途】組み立て、量産における多種ねじの締め付け。



【特長】1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。


【特長】SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。



【特長】自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。【用途】車両整備や各種機械


【特長】口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。 RoHS指令対応。【用途】メンテナンス作業に最適です。


【特長】1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。【用途】フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。

【特長】1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。【用途】いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。


【特長】トルクレンチ本体に接続する部品になります。【用途】トルクレンチ本体にセットして使用します。