トルクレンチ メガネレンチのおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新205件の「トルクレンチ メガネレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M12トルクレンチ」、「ラチェットメガネ用ソケット」、「トルクレンチ ヘッド交換式」などの商品も取り扱っております。
【特長】ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実

【特長】ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。

【特長】トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。【用途】トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。


【特長】RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。

【特長】市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。【用途】モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。

【特長】AS-drive(面接触)


【特長】●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)


【特長】締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。


【特長】ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。


【特長】1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。【用途】いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。

【特長】スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。



【特長】24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。【用途】小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に


【特長】トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。