トーチバーナーのおすすめ人気ランキング

2025/11/17更新
114件の「トーチバーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーチバーナー イワタニ」、「カセット ボンベ バーナー」、「強力ガスバーナー」などの商品も取り扱っております。
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 対応 逆さ使用可 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状 集中炎 付属品 ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番 355-8754 質量(g) 210(本体のみ) 最高温度(℃) 1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×30×60(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1400~1600 火口径(mm) 22 燃焼時間(分) 80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番 376-9399 質量(g) 130 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1400 発熱量(kcal/h) 2200 燃焼時間(分) 80 火炎形状 スパイラル集中炎 適合ボンベ ネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1本ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料 (0.55MB)
1個
799 税込879
当日出荷

スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状 スクリュー炎 仕様 ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番 810-54-41-25 種別 ガス 寸法(mm) ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g) 326 火炎温度(℃) 800~2100 発熱量(kcal/h) 3396 燃焼時間(分) 90 ガス容量(g) 200 アズワン品番 5-4011-01
1本ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎形状 スパイラル集中炎 仕様 電子着火式 トラスコ品番 413-4028 質量(g) 182 最高温度(℃) 2000 火炎温度(℃) 800~2000 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80/缶 適合ボンベ RZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状 集中炎 セット内容 バーナー本体、カートリッジボンベ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 136×35×36 火炎温度(℃) 約1500 燃焼時間(分) 約80 発熱量(kW[kcal/h]) 2.4[2100] 火口径(Φmm) 20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状 棒状炎 火炎温度(℃) 1500 使用燃料 プロパンガス
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃) 1000~1600 最高温度(℃) 1600 付属品 業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番 355-8762 質量(g) 140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状 スパイラル集中炎 付属品 ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番 342-8095 質量(g) 220(本体のみ) 最高温度(℃) 2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×27×210(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 最高1800~2000。最低800 火口径(mm) 19 燃焼時間(分) 65(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 4.5[3800](RZ-860使用時)。3.3[2800](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 320(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃) 800~2000 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80/缶 質量(g) 570 仕様 電子着火式 付属品 ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番 413-4010 火炎形状 スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番 376-9372 質量(g) 210 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1600 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80 火炎形状 強力集中炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番 376-9411 質量(g) 140(本体のみ) 最高温度(℃) 1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状 棒状炎 火炎温度(℃) 1200 ホース長さ(m) 2 TKG品番 9-0776-1601 TKG品番(2017) 6-0688-1101
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 60 寸法(mm) ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品 電子着火、スタンド 摘要 ガスボンベセット 質量(g) 209 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 TGK品番 810-54-41-01 トラスコ品番 118-4776 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 20 アズワン品番 6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。 火炎形状 スクリュー炎 適合 (カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g) (バーナー)236 外形寸法(mm) 長さ223×幅55×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃) 800~2000 燃焼時間(分) 約94/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h) 2800
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)