- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- ドアノブ スプリングのおすすめ人気ランキング
ドアノブ スプリングのおすすめ人気ランキング
2024/12/07更新122件の「ドアノブ スプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ キックバネ」、「ドア スプリング」、「ブレーキリターンスプリング」などの商品も取り扱っております。
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
アーム角度(deg)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングの劣化によってリアブレーキペダルの戻りが悪くなったり、踏み込み感覚が悪くなれば交換時期です。制動上、重要部品ですから早めの交換をおすすめします。スティール製ユニクロメッキ仕上げ。
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
トラスコ品番
810-7341
適合品番
P-715/732/733/736/737/740/741/743
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓あり)
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途
トイレ、個室
代表車種
ZR1200DGF
主な適合車種
ZEPHYR X-2004
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓あり)
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
トイレ、個室
アズワン品番
64-7754-18
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)