- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- ドラム缶 ポンプ エアーのおすすめ人気ランキング
ドラム缶 ポンプ エアーのおすすめ人気ランキング
2025/11/06更新181件の「ドラム缶 ポンプ エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 エアー」、「真空ポンプ ドラム缶」、「エアコンプレッサー使用ドラム缶用ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油
最大吐出量(L/min)
55
ホース長さ(m)
2
付属品
手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)
4.3
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
1馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分)
吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型>
豊富な品揃え
防爆エリアでも安心
馬力のコンプレッサーでOK !
二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型>
抜群の耐久性!
ノズル長(cm)
Φ32×30
高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。
揚程(m)
50(押上)2(吸込)
付属品
ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番
405-0967
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE
質量(kg)
9.8
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.3~1.2
最大吐出量(L/min)
15(1cP時)
空気消費量(L/min)
250
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
溶剤
エアー接続口
R1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)
20000
駆動方式
手動式
コンプレッサー
3馬力
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。
使用液
有機溶剤・化学薬品・アルカリ類
揚程(m)
10
吐出量(L/min)
90
トラスコ品番
459-5360
質量(kg)
7.5
電源コード(m)
7
ホース寸法(mm)
25×2000
粘度(mPa・s)
使用可能粘度/60
使用コンプレッサ
連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
1台
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)
2(吸込)
ホース長さ(m)
2
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
167
対応
防爆対応型
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)
吐出口
Rc3/4
ホース内径(Φmm)
19.0
ポンプレシオ
1×1
最大吐出量(L/min)
29.0
質量(kg)
5.0
トラスコ品番
466-4329
最大吐出量(mL/min)
52.0
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
クローズドラム缶用エア式ポンプです。
圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。
アルミとステンレスを使用しています。
片手で操作可能なノズル付です。
吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油
揚程(m)
2(押上)
ホース長さ(m)
2
仕様
吐出専用、マグネット付アース線付
付属品
手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番
455-0285
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付
質量(kg)
6.2
使用温度範囲(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
30
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
アズワン品番
1-3510-01
コンプレッサー
1馬力
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)
2(吸込)
ホース長さ(m)
2
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
167
対応
防爆対応型
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。
付属品
エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント
全長(mm)
1260
使用空気圧力(MPa)
最大1.2
ホース長さ(m)
5
吐出量(L/min)
最大18.3
使用可能液体
エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他
使用粘度範囲
0~140番
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。
材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。
圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。
使用液
各種液体(水、各油薬液など)
仕様
常用往復数:200min。常用圧送量:35L/min。吸込口ねじ:Rc1 1/2。吐出口ねじ:Rc3/4。空気ホース内径:9.5mm。空気入口ねじ:Rc1/4。使用限界粘度:150センチトークス
付属品
エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個)
ストローク(mm)
100
全長(mm)
608
質量(kg)
3.5(本体のみ)
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.5
空気圧力(MPa)
0.5
空気消費量(L/minANR)
170~340(最大)
ピストン径(Φmm)
50
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。
揚程(m)
50(押上)2(吸込)
付属品
ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番
405-0959
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮
質量(kg)
9.4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.3~1.2
最大吐出量(L/min)
15(1cP時)
空気消費量(L/min)
250
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
オイル
エアー接続口
R1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)
20000
駆動方式
手動式
コンプレッサー
3馬力
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)
2
駆動方式
エア式
ハンディポンプと組み合わせることで耐油性のドラム缶セットになります。
トラスコ品番
820-2480
質量(kg)
5
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
オイル、軽油
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
トラスコ品番
811-7246
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)
最大吐出量(L/min)
12.5
ホース内径(Φmm)
19.0
最大使用圧力(MPa)
0.7
吐出口
Rc3/4
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
空気消費量(L/min)
310
対応
防爆対応型
使用可能粘度(cP)
4000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)
2(押上)
ホース長さ(m)
2
仕様
吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品
手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番
353-8796
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
50
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
使用流体
灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口
Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷