ドラム缶キャップオープナーのおすすめ人気ランキング
2023/02/04更新20件の「ドラム缶キャップオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 開ける」、「ドラムレンチ」、「ドラム缶プラグオープナー」などの商品も取り扱っております。


【特長】さまざまなドラム缶のフタに対応しています。 3/4インチ、2インチの爪用スパナです。


【特長】3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。



【特長】オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。


【用途】直径10mm~110mmのキャップ開けに。


【特長】摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。【用途】化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。


【特長】つかみにくいノーマルタンクキャップの上に被せて、タンクキャップの開閉を容易にするキャップです。


【特長】クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。 ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。【用途】クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。




【特長】ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。【用途】ペール缶の開封に。



【特長】塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。


【特長】色々なフタの仕様に合わせる事ができます。【用途】ドラム缶のフタ開け用。





【特長】材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。