ドリル 刃 ロングドリルのおすすめ人気ランキング
2023/05/31更新323件の「ドリル 刃 ロングドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ロングドリル」、「ロングドリル 500mm」、「超鋼ロングドリル」などの商品も取り扱っております。


【特長】深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。【用途】深穴加工に。

【特長】深穴加工用として幅広くご使用できます。


【特長】もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。


【特長】生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます

【特長】深穴加工用として幅広くご使用できます。


【特長】深穴加工用として幅広くご使用できます。【用途】深穴加工

【特長】深穴加工用として幅広くご使用できます。


【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。


【特長】刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。【用途】鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。


【特長】6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。【用途】鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用


【特長】深穴作業に最適【用途】木材の貫通穴用


【特長】深穴加工用として幅広くご使用できます。【用途】深穴加工


【特長】深穴加工用として幅広くご使用できます。【用途】深穴加工

「ドリル 刃 ロングドリル」関連の人気ランキング
コンクリートドリル 超ロング六角軸超ロングビット 法面工事用や超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)などのお買い得商品がいっぱい。 コンクリートドリル 超ロングの人気ランキング |
||