【特長】削り屑の屑はけが抜群です。 正確な深さ調節が可能。 ストッパーの先端部分(材質:ジュラコン(R))が切削材に当るとストッパーはピタッと止まり錐が空転し、切削材に傷が付きにくい設計。 鉄工用、木工用、コンクリート用に装着可です。



【特長】専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。【用途】ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。


【特長】穴あけ材にも傷がつきにくく仕上がりもキレイです。【用途】一定の深さで穴をあけたい時。


【特長】穴あけの深さ調節が簡単にできます。【用途】ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。



【特長】穴の深さを一定に調節



【特長】正確な穴あけ作業のガイドです。丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付。【用途】木材・プラスチック・軟材の垂直穴あけのガイドに。


【特長】ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。【用途】ダボ穴加工用


【特長】クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2〜3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)


【特長】折れたボルトへのセンター穴ドリル加工が、狭い場所でも簡単かつ正確に行えるガイドツールです。 エキゾーストマニホールドの、折れたスタッド抜き取りに、傷んだ雌ねじへのヘリサート加工に威力を発揮。


【特長】並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。