- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
- ドリンクボトルのおすすめ人気ランキング
ドリンクボトルのおすすめ人気ランキング
2026/08/17更新311件の「ドリンクボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体 調味 料 入れ」、「ウォーターボトル」、「ドリンク」などの商品も取り扱っております。
- ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
- スポーツ時の水分補給に ボトルの素材がソフトになってより飲みやすくなりました。さらに、パッキンレスで清潔に!
- エリート JET ボトル 550ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。容量(mL)550
- 液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
- ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。容量(mL)550質量(g)約68寸法(Φmm)74
- ELITE(サイクル)
JET PLUS ボトル 550ml
スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。容量(mL)550直径(Φmm)74材質生分解性プラスチック - エリート JET ボトル 750ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。容量(mL)7501個¥1,098税込¥1,2086日以内出荷
- プロファイルデザイン
Icon SS ウォーターボトル
Icon SSウォーターボトルは、思い通りの液体の流れと漏れを防ぐためのセルフシールキャップを備えています。ボディは柔軟なBPAフリーの安全な素材に改善されており、グリップと流体の流れを制御できます。色クリア材質BPAフリー容量(mL)620仕様フードセーフ低密度ポリエチレン、キャップ付きクリアボトル1個¥1,098税込¥1,2087日以内出荷 - シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便。利な目盛り付きです。容量(mL)540材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×166アズワン品番64-5191-231個¥139税込¥153当日出荷
- アルミ製のボトルケージです材質アルミニウム合金(表面加工 アルマイト)寸法(mm)74×85×15質量(g)581個¥799税込¥879当日出荷
- ELITE(サイクル)
FLY TEX ボトル 750ml
ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。質量(g)約68寸法(Φmm)74 - CAPTAIN STAG
ウォーターボトル1000(ライス目盛り付)
ボトルとしても使用可能で保冷専用。スポーツドリンクOK。お米の持ち運びに便利な目盛り付。精米約6合。材質本体:PET、ふた:ポリプロピレン寸法(mm)78×105×高さ265耐熱温度(℃)本体:100、ふた:120商品タイプスクリュータイプ - 500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。用途自転車専用のペットボトルホルダー材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)100線径(mm)6.21個¥599税込¥659当日出荷
- 仕様キャップ付材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
- 2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE中栓なし
- 1個¥479税込¥527当日出荷
- 300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。材質本体/PET、蓋/PP口内径(Φmm)28
- 多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-
- 大容量 500mLなのでシェイクして溶かしやすく、形がシンプルなので使用後のお手入れも簡単です。粉末のプロテインを牛乳または水と簡単にシェイク して、そのまま飲めるプロテインシェーカーです。質量(g)約80容量(mL)500目盛100mL刻み寸法(mm)170×82×82材質ボトル・キャップ/PP(ポリプロピレン)耐用温度(℃)-20~90(ボトル・キャップ)







![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26978638-160808-02.jpg)