ニオイセンサのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
123件の「ニオイセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「臭い 測定 器」、「匂い センサー」、「マイナスイオン 測定」などの商品も取り扱っております。
無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式 自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
1台ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象 各種香気、臭気成分 付属品 ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲 0~999 質量(g) 約300(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式 LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間) 10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量 350±100mL/min 使用温湿度範囲 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式 自動吸引式 繰返し再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
9日以内出荷

付属品 吸引ノズル 測定範囲 Low/0.00~99.9、High/0~999 サイズ 74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g) 270(電池除く) 電源 単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 使用温度範囲 0~40℃(結露なきこと) 表示 LCDデジタル 機能 リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェース USB メモリー 容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス 各種臭気及び香気 アズワン品番 2-3484-01 連続測定 約7時間 サンプリング方式 (ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象 各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理 金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量 約350mL/min 付属品 microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター
1台ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品 吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm) 74×167.5×35 質量(g) 250(電池含まず) 電源 単3アルカリ電池×4またはACアダプタ メモリー容量 最大32732data残量%表示 検知原理 半導体ガスセンサ サンプリング ノズルを通しての連続吸引 記憶データ数 511件
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログ電圧出力の小型ガスセンサー ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。 5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。 主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。 ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。 口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。 空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。
出力 アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存) 電源 DC5V(±0.1V) 感度 0.5~50ppm(硫化水素:H2S) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く) センサー Zhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B 消費電流(mA) 約10~60 関連資料 (1.1MB)
1個
4,188 税込4,607
当日出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品 ネジセットx1/保証書 x1 スイッチ 再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源 Raspberry Pi Zeroより給電 本体質量(g) 13 対応機種 【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 。【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。 本体寸法 W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間 お買い上げから1年間 生産国 Made in Japan LED ステータス×1(プログラムで制御)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

朝起きた時のお口の臭いが気になる方。人と会う前にお口の臭いが気になる方。健康やエチケットのため、こまめにお口の臭いをチェックしたい方
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、お知らせ(保証書付)、チャック付ポリ袋 材質 ABS、PC 寸法(mm) 幅30×高さ120×奥行19mm((質量)約37g/乾電池含まず) 測定範囲 :0~5レベル(6段階) 1レベル単位。3つのLEDランプの点灯・点滅で表示 センサー 使用回数表示:4段階でお知らせ 。 ※3つのLEDランプの点灯・点滅でお知らせ 寿命 センサー:購入後1年経過、または1000回測定した場合のどちらか早い方 検知方式 半導体ガスセンサー
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容 本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm) 255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲 0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間 3秒未満、3秒未満 仕様 【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能 0.1ppm、1ppm バッテリー Li-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目 瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用 付属品 防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A) 寸法(mm) 248×70×34 測定範囲 (騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH 質量(g) 約335 電源 UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売) 精度 (風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH 表示 LCD表示 分解能 (騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH データ出力 RS232C/USBにてPCに接続 使用環境 温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと) 周波数範囲 騒音計/31.5~130dB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
付属品 空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース 質量(g) 270(電池除く) 表示 LCDデジタル 機能 リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェース USB メモリー 容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス 各種臭気及び香気 測定レンジ Low/0.00~99.9、High/0~999 サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

個人VOC(揮発性有機化合物)モニター 「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
仕様 【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)。【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定 セット内容 本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア) 寸法(mm) 118(高さ)×60(幅)×30(奥行き) 質量(g) 235 センサー 10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン) バッテリー Li-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下 表示項目 瞬時値(ppmまたはmg/m3) 動作温湿度範囲 -20~55℃/0~95%RH(結露なし)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容 本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池 寸法(mm) 78(W)×189(H)×58(D) 測定範囲 0~100.0 質量(g) 約400(電池内蔵時) 電源 操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025 再現性 ±0.5%F.S. ±1digit以内 表示範囲 0~199.0(分解能0.1) 連続使用可能時間 15時間以上 測定面積 12×6mmの楕円
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品 固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続 【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力 DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源 【USB】DC5V/2A以上 消費電流 最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力 1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ ディスプレイ 光、音 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 93 使用温度範囲(℃) -40~50 電源 リチウム電池 3.6V 1.2Ah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×22×85 測定方法 拡散式 保護等級 IP67 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×22×85 測定ガス 硫化水素 測定原理 電気化学式 バッテリー容量(Ah) 1.2 測定範囲(ppm) 0~100 検知対象ガス 硫化水素(H2S) 使用期間 【センサー】約2年、【電池】約2年 アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証 ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm) 0.1 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと) 校正証明書 付き
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷