ニトリル手袋 黒のおすすめ人気ランキング
2023/09/23更新235件の「ニトリル手袋 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリルゴム手袋 黒」、「エンジニアグローブ」、「メカニックグローブ 使い捨て」などの商品も取り扱っております。


【特長】ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。【用途】自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど


【特長】ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。 汚れの目立ちにくいブラックタイプ。【用途】機械メンテナンス・工場内作業、畜産・水産加工等


【特長】素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。 手にぴったりフィットし、作業しやすい! 一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい! 汚れが気にならないブラックカラー。 左右兼用50枚入りで経済的。【用途】車の整備 機械作業 メンテナンス作業 油作業 農作業・園芸 DIYなどの細かな作業に。


【特長】とてもしなやかな手袋です。黒色の為、汚れが目立ちません。


【特長】薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています【用途】機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業


【特長】ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。


【特長】耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。【用途】自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷


【特長】指先の加工や手のひらのコーティングにより、ドライ・ウェットのいずれの対象物に対しても高いグリップ力を発揮します。 長時間の着用でも快適さを保つよう設計されています。 引き裂きに強く、穴も開きづらいです。【用途】機械組立、化学薬品の取り扱い、各種検査やメンテナンス作業


【特長】徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。


【特長】ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。【用途】食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。



【特長】天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。【用途】非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。



【特長】フィット感抜群の天然ゴム手袋です。 粉なしで白くなりません。 食品衛生法適合商品です。【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。