ネジロック 食品用のおすすめ人気ランキング

2021/12/06更新

48件の「ネジロック 食品用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着剤 食品衛生法」、「食品衛生法適合 接着剤」、「ロックタイト スティック」などの商品も取り扱っております。

50ml ねじロック(高粘度・中強度) ランキング1位

販売価格(税別) 2,920 税込3,212
0営業日後以内
エスコ 50ml ねじロック(高粘度・中強度) 1個

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

50ml ねじロック ランキング2位

販売価格(税別) 2,920 税込3,212
0営業日後以内
エスコ 50ml ねじロック 1個

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 高強度

アンチシーズ フードグレード ランキング3位

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
ヘンケル アンチシーズ フードグレード 1缶(227g) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。【用途】ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤 > 食品用グリース

LOCTITE 243 ランキング4位

販売価格(税別) 638 税込702
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 243 1本(10mL)ほか レビュー:(86件すべてのレビューを見る)

【特長】耐熱性が向上された中強度タイプ。M6〜M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

LOCTITE 263 ランキング5位

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 263 1本(10mL)ほか レビュー:(29件すべてのレビューを見る)

【特長】耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。【用途】ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 高強度

ネジロック 1402B 6

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内
スリーボンド ネジロック 1402B 1缶(200g) レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

【特長】合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。【用途】M6以下の比較的小さな取り外しの多いねじ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 低強度

LOCTITE 222 7

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 222 1本(10mL)ほか レビュー:(39件すべてのレビューを見る)

【特長】低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。【用途】ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 低強度

LOCTITE 262 8

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 262 1本(50mL)ほか レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。【用途】高力ボルトの固定

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 高強度

077 TUBELOCK EXTRA 9

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
4営業日後以内
ORAPI 077 TUBELOCK EXTRA 1本(50mL×1本)

【特長】食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。【用途】金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

瞬間接着剤 10

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルテコ(ALTECO) 瞬間接着剤 1本(50g)ほか レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 瞬間接着剤 > 耐衝撃

LOCTITE 640 はめあい用 11

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 640 はめあい用 1本(50mL) レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。【用途】はめあい用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > はめ合い

LOCTITE 567 配管用シール 12

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 567 配管用シール 1本(250mL) レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】ステンレス配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFEを含有しているため、締付け時に潤滑性を発揮しかじり付きを防止します。 592の即硬化タイプです。 UL MH8007(N)認可。【用途】ステンレス配管継手用 締込み時のかじり防止

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 13

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
ヘンケル ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 1本(10mL) レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 高強度

「ネジロック 食品用」関連の人気ランキング

接着剤 食品衛生法

接着剤 食品衛生法

瞬間接着剤やマジックボンドも人気!

接着剤 食品衛生法の人気ランキング

食品衛生法適合 接着剤

食品衛生法適合 接着剤

瞬間接着剤や食品機械シリコンシーラントなど。

食品衛生法適合 接着剤の人気ランキング

ロックタイト スティック

ロックタイト スティック

LOCTITE 248やLOCTITE 268などの「欲しい」商品が見つかる!

ロックタイト スティックの人気ランキング

ロックタイト 高強度

ロックタイト 高強度

LOCTITE 263やLOCTITE 262などの「欲しい」商品が見つかる!

ロックタイト 高強度の人気ランキング

ネジロック 耐熱

ネジロック 耐熱

LOCTITE 243やLOCTITE 272などの「欲しい」商品が見つかる!

ネジロック 耐熱の人気ランキング

ネジロック

ネジロック

LOCTITE 243やネジロック 1402Bなどの「欲しい」商品が見つかる!

ネジロックの人気ランキング

高強度 ネジロック

高強度 ネジロック

LOCTITE 262やネジロック(高強度)などの人気商品が勢ぞろい。

高強度 ネジロックの人気ランキング

ネジ 接着剤

ネジ 接着剤

ネジゆるみ止め用接着剤や嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用も人気!

ネジ 接着剤の人気ランキング

ロックタイト 成分

ロックタイト 成分

LOCTITE 243やLOCTITE 601 はめあい用などの人気商品が勢ぞろい。

ロックタイト 成分の人気ランキング

ロックタイト硬化剤

ロックタイト硬化剤

LOCTITE 硬化促進剤 7471やLOCTITE 硬化促進剤 SF7649を今すぐチェック!

ロックタイト硬化剤の人気ランキング

ボルトロック

ボルトロック

LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047やブルロックボルト(ラグボルト)を今すぐチェック!

ボルトロックの人気ランキング

ヘンケル ねじロック

ヘンケル ねじロック

LOCTITE 243やLOCTITE 242などの「欲しい」商品が見つかる!

ヘンケル ねじロックの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。