ネット用クランプのおすすめ人気ランキング
2023/01/30更新38件の「ネット用クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨取付金具」、「ネット用フック」、「安全ネットフック」などの商品も取り扱っております。
【特長】鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。【用途】キャッチネット37水平ネット用





【特長】薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。


【特長】プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが痛まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。


【特長】鍛造一体型で溶接個所やかしめがなく頑丈です。 鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。


【特長】H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。


【特長】H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。



【特長】防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。【用途】果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。


【特長】引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7?24mmになります。)

【特長】耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。【用途】高所作業における墜落防止 工具等の落下防止



【特長】単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。【用途】単管へのシート固定に。


【特長】リングが二方向にあります。【用途】H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用