- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ノズル 洗濯機用のおすすめ人気ランキング
ノズル 洗濯機用のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新119件の「ノズル 洗濯機用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全自動洗濯機水栓」、「洗濯機 給水分岐」、「洗濯機 アダプター」などの商品も取り扱っております。
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径
13
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
用途洗濯機用
適合
全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番
419-0696
材質
POM、黄銅
呼び径
13
取付ねじ
W26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
接続金具のビスを締め付けても変形しません。
呼び径
13
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質
黄銅
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
材質
亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
ストッパー
あり
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質
黄銅
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合
13(1/2)用(W26-20)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番
322-9599
材質
黄銅
質量(g)
56.5
肉厚(mm)
1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ径
接続/W26-20
適合
水栓用ノズル13(1/2)用
呼び径
13
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合
万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
適合
パイプ径14~23mm
材質
亜鉛ダイキャスト、POM
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
適合
K21、K23、K109タイプ
ねじ寸法
G1/2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番
419-0688
材質
黄銅
呼び径
13
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中