- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ノンガス ステンレス ワイヤーのおすすめ人気ランキング
「ノンガス ステンレス ワイヤー」のおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新39件の「ノンガス ステンレス ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 溶接 ノンガス」、「ステンレス ワイヤー 溶接 0.8」、「半自動溶接棒」などの商品も取り扱っております。
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1巻(500g)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)
0.8
適合
アーキュリー120,160
トラスコ品番
818-5995
種別
ステンレス用0.8Φ×0.5kg
ワイヤー種類
ソリッド
1巻(0.5kg)
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
用途自動車板金、農機具、軽天、建築金物等に
ワイヤー径(Φmm)
0.8
仕様
EA315SA-1、SB-1、SC-1、SD-1用
質量(g)
450
ワイヤー長さ(m)
140
1個
¥9,080
税込¥9,988
当日出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
JIS規格
Z3323、TS308-FB0
AWS規格
A5.22、E308T0-1、E308T0-4
吸収量
39J/エネルギー(一例)
伸び(%)
41
引張強力(N/mm2)
570
耐力(N/mm2)
390(0.2%、一例)
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能認定
船級認定:NK(CO2)
ワイヤー種類
フラックス入り
1巻(400g)
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
仕様
炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用
材質
カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
JIS規格
JIS Z3312 YGW12相当品
主成分
C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
AWS規格
A5.18 ER70S-6
化学物質等安全データシート(SDS)
ワイヤー種類
ソリッド
チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。
260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
規格
AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U
伸び(%)
28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
86[9](0℃)
降伏点(N/mm2)
548
電流範囲(A)
(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300
引張強度(N/mm2)
582
性能認定
(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRS
ワイヤー種類
フラックス入り
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。
アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。
強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。
使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。
アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接
ワイヤー種類
フラックス入り