- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ノーズプライヤーのおすすめ人気ランキング
ノーズプライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/06/08更新514件の「ノーズプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊ペンチ」、「平ペンチ」、「ロングノーズプライヤー」などの商品も取り扱っております。
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ仕様ばね付、先端部ギザなしトラスコ品番387-2530質量(g)54頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
TSUNODA(ツノダ)ニードルノーズプライヤー
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類ノーズプライヤ全長(mm)132先端形状ニードルノーズ頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)65トラスコ品番853-4891
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズエスコ品番EA537LA-160
1個
¥4,080税込¥4,488
翌日出荷
KNIPEX(クニペックス)45°先曲ニードルノーズプライヤー
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)55(曲がり27)先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5関連資料(0.04MB)
1丁
¥6,170税込¥6,787
当日出荷
くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥858税込¥944
当日出荷
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141トラスコ品番828-3580質量(g)70先端先曲がり頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。
赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。
青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。
ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
先端形状ロングノーズ
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状フラットノーズ仕様フラット、キザ付質量(g)110先端幅(mm)8.5刃長(mm)55先端厚さ(mm)2.5エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,370税込¥5,907
当日出荷
ホーザン先曲がりラジオペンチ
全長(mm)159先端先曲りバネ無しトラスコ品番370-8098質量(g)115先端硬度HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に先端ベントタイプ45°角サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298税込¥2,528
当日出荷