ハイタンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
240件の「ハイタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 配管 パッキン」、「ボールタップ 15A」、「隅付 ロータンク」などの商品も取り扱っております。
カクダイハイタンク
仕様 穴なし、Φ4タッピンビス付き(プラグ別売:Φ6×30ミリ、適合ドリル径6ミリ) 材質 PE 容量(L) 14
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

カクダイWサイフォン
適合 235-355ハイタンク専用 仕様 天秤連結用の針金付き 材質 青銅 取付穴径(Φmm) 38~40
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用 材質 青銅 材質(玉) ポリエチレン 寸法L(mm) 300 寸法H(mm) 100 ねじ径 PJ1/2 寸法L1(mm) 34 使用圧力(MPa) 0.1~0.49 最高使用圧力(MPa) 0.49 最高使用温度(℃) 60 材質(アーム) 黄銅
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

ハイタンクと便器を接続する排水パイプ下部ベンドセットです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質 黄銅管クロームメッキ 寸法 32
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

材質(アーム) 黄銅 材質(玉) ポリエチレン 材質 青銅 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 60未満
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カクダイロータンク
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L) 大:6 、小:4 アズワン品番 64-6505-61
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質 SUS304 耐熱温度(℃) Max80 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。
セット内容 和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台 材質 陶器製 ピュアホワイト 関連資料 (0.6MB)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

用途トイレタンク補修部品 セット内容 排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料 適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 単式 材質 CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(玉) PE 種類 複式 材質(本体) 青銅 規格 日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 60 材質(アーム) 黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)