- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- ハウジング・取付金具のおすすめ人気ランキング
ハウジング・取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新135件の「ハウジング・取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯 カメラ 取り付け 金具」、「カメラ 固定 金具」、「監視カメラ取付金具」などの商品も取り扱っております。
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品
六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4
材質
SECCクロムフリー処理鋼板
質量(kg)
約1.2
最大積載量(kg)
50
角度調整範囲
垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外
寸法(縦×横×高さ)(mm)
120×120×90
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容
ネジM6×6(2個)
材質
スチール/粉体塗装仕上
色
ホワイト
質量(g)
373
耐荷重(kg)
10
使用場所
屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。
ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品
六角ボルト(M6×16)2個
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
壁面から雲台回転軸まで:300
質量(kg)
約1.4
最大積載量(kg)
15
角度調整範囲
垂直:±55°、水平:105°
塗装色
アイボリー
設置場所
壁面(屋内外)
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合
M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x6 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色
ホワイト
質量(g)
430
耐荷重(kg)
6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質
アルミニウム
負荷重(kg)
(最大)約5
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合
(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質
アルミニウム
質量(g)
約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×113×45
適合ポール径(Φmm)
130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状
防滴型
材質
アルミニウム・ABS
特性
防滴
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc
質量(g)
289
トルク値N・m(kgf・cm)
チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
397-4286
質量(g)
87
種類
二軸型
使用温度(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク(N・m)
(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品
防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)
材質
アルミ/前後プラスチックパネル
使用温度範囲(℃)
ブロア:40で作動/30で停止
有効寸法(mm)
内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)
適合金具
壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。
より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです
従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。
シール類を一新しIP66に対応しました。
透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。
メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。
また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所
屋外
防水性
IP66
付属品
カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤
種別
IEC保護等級 IP66
材質
アルミ合金
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×410×115.5(突起物含む)
取付ねじ
M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)
適合金具
WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
屋外用カメラハウジングの定番製品。
IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。
映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。
後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所
屋外
付属品
カメラネジ、絶縁シート
種別
IEC保護等級 IPX5
材質
アルミ合金
質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×370×115
取付ねじ
M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×210×70
適合金具
WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
屋外用ハウジング防雨構造
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所
屋外
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
316
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
287
表面処理
アルマイト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品
六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊
材質
アイボリー(アルミダイカスト)
質量(g)
約1400
設置方式
壁面
設置場所
屋外/屋内
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷