- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ハタヤ ハンドランプのおすすめ人気ランキング
ハタヤ ハンドランプのおすすめ人気ランキング
2025/01/21更新65件の「ハタヤ ハンドランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハタヤ」、「ハンドランプ」、「ハタヤ 作業灯」などの商品も取り扱っております。
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)
7
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
色
昼白色相当
タイプ
標準タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電球
LED
電線仕様-種別
2PNCT
色温度(K)
5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
電線仕様-心数(C)
2
代表的プロ用ハンドランプ
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付
吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別
60W白熱灯
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電力(W)
60
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
107-3737
質量(kg)
1.1
照明装置
AS型60W耐震電球付き
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm)
1.25
コンセント仕様
2P7A125V接地付
電球の種類
白熱灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LW-10N型がパワーアップ!!
全光束800Lmとさらに明るくなりました。
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付
先端に収納式吊り下げフック付
強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に!
ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に!
吊り下げフックを使用してレジャー照明に!
付属品
ACアダプター、DC12V専用カープラグ
質量(kg)
0.33
全光束(Lm)
HI時:800
光源
白色LED48個(10W)
バッテリー
リチウムイオン電池
明るさ(Lx)
(50cm先)2080、(1m先)433
バッテリー電圧(V)
7.4
フック
○
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2600
防水仕様
防雨型
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量コンパクトボディーです。
360°回転フック付です。
手元スイッチ付です。
放熱効果の高い網型ガード。
電球交換が容易な網型ランプガード付です。
耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。
電源(V)
100
消費電力(W)
60
電線仕様-種別
VCT0.75mm2×2芯
明るさ(Lm)
790
寸法(幅W×長さL)(mm)
119.5×338
フック
フック付
電球の種類
耐震球
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。
便利な手もとスイッチ付です。
コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。
電源(V)
100
電線仕様-種別
VCT1.25mm2
電球の種類
白熱電球
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。
手元スイッチ付。
電球の種類
耐震球
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.3
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプ
クリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線仕様-種別
2PNCT
仕様
二重絶縁
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)
100
トラスコ品番
838-5456
材質
硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)
560
電圧(V)
110
口金
E26
コード長さ(m)
5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
引っ掛けて使える便利なフック付。
消費電力(W)
(付属ランプ)100
定格消費電力(W)
適合/250(白熱電球)、36(蛍光ランプ)
フック
フック付
電球の種類
電球形蛍光灯
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
コード長さ(m)
約0.3
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)
7
質量(kg)
0.49
摘要
屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
2
電球の種類
LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
代表的プロ用ハンドランプ。
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
本体金属部はより安全な接地構造。
内蔵コンセントも接地付。
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
定格消費電力(W)
100
質量(kg)
1.96
照明装置
AS型100W耐震電球付き
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm)
1.25
コンセント仕様
2P12A125V接地付
芯数
3
電線仕様-長さ(m)
10
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
95×353
トラスコ品番
370-2961
電球の種類
耐震球
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品
しゃ光板
適合機種
交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質
球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
14.9
スイッチ
スイッチ付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格電流(A)
0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×287
電線長さ(m)
5
入力プラグ
2Pプラグ
芯数
2芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:120.8
光源寿命
40000時間
LED
15W
使用場所
屋内型
入力電圧範囲(V)
AC90~125
照射角
260度
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1800
電球の種類
LED
比較
一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用
本体寸法(mm)
350×65×42
消費電力(W)
7
照度(Lux)
130
材質
樹脂ケース
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
125
電球の種類
LED
樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。
保護等級
IEC/IP20
材質(ハンドル)
ポリプロ
適合ランプ
100Wまで
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内用
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
芯数
2
付属品
スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番
851-4031
質量(g)
690
口金
E26
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×250
機能
連結コンセント付
接続コード
5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。)
充電式の為、コードレスで使用ができます。
照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。
本体チューブは左右最大120度回転できます。
先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。
充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。
防水保護等級
IP55
付属品
取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)
材質
本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC
全長(mm)
355
質量(g)
395
対応
(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A
連続使用時間
点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h
充電時間
約4~5時間
色温度(K)
6000~6500
充電池タイプ
2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V
充電可能回数
約500~600回
明るさ(Lm)
315
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類
LED
付属品
100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル
電源
充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー
全光束(Lm)
600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
278×38×28(フック除く)
光源
3528LEDチップ
充放電回数
500回
充電時間(時間)
約4
モード
(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階
光束(Lm)
600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
アズワン品番
64-9675-36
使用時間(時間)
3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に
消費電力(W)
10
トラスコ品番
149-2209
全長(mm)
353
質量(kg)
1.7
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
10
電線長さ(m)
10
照明装置
10W電球形LEDランプ
電線仕様-種別
VCT
色温度
3000(電球色)
コンセント仕様
2P・12A・125V
電線仕様
VCT1.25mm2×2C
替球
LDA10L-G270
アズワン品番
64-8464-84
明るさ(Lm)
800
光色
電球色
標準消費電力料金(50Hz)
0.27
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷