ハダニ 殺虫剤のおすすめ人気ランキング
2023/06/04更新104件の「ハダニ 殺虫剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハダニ」、「ハダニ駆除」、「殺ダニ剤」などの商品も取り扱っております。


【特長】ハダニの各生育段階で作用して効きめが持続します。殺ダニの輪番使用に使えます。



【特長】既存の殺ダニ剤と異なる新規骨格を有する殺ダニ剤です。 既存剤に対して感受性の低下したハダニ類にも有効です。 ナミハダニ、カンザワハダニ等のTetranychus属、ミカンハダニ、リンゴハダニ等のPanonychus属の両属に有効で、全ての発育ステージ(卵、幼虫、若虫、成虫)に対して活性を有し、特に若幼虫に対して優れた効果を示します。 優れた残効性を示します。 ハダニの天敵であるカブリダニやその他の天敵、有用生物であるミツバチ、マメコバチ等に対して影響が小さくIPM(総合的病害虫管理)に適しています。


【特長】各種ハダニ類に対し、低濃度で優れた効果があります。 残効性に優れ、長期間にわたってハダニ類の発生を抑えます。 他剤に抵抗性となったハダニにも、安定した効果があります。 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用が可能です。 各種作物に薬害の心配が少ない薬剤です。 有用昆虫・天敵類に悪影響がありません。


【特長】食品原材料生まれの殺虫・殺菌剤! 化学殺虫剤を使わない殺虫・殺菌剤で野菜も草花もセーフ! 食品成分由来の膜が病害虫を包んで退治。 害虫は呼吸ができずに窒息死し、病原菌も栄養を得られず死滅します。 野菜や草花、果樹にも使えるます。 アブラムシ、ハダニ等の害虫、うどんこ病や灰色かび病などの病気に効果を発揮。 屋内での使用や、お子様・ペットのいるご家庭にもおすすめです。【用途】花と野菜に使える殺虫、殺菌剤。



【特長】速効性を有する有機リン系の殺虫剤です。 適用作物が広く使いやすい薬剤です。


【特長】有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。


【特長】稲、果樹、野菜の各種害虫への広い殺虫スペクトラム。 害虫が薬剤に接触すること・薬剤の付着した植物を食べることによって効果を発揮します。 植物の体内に食入した害虫にも有効です。 卵から成虫までの各ステージでの高い殺虫効果。 人間や家畜、鳥などの温血動物に対して影響が少なく、害虫に対して選択的に効きます。



【特長】微生物から生まれた殺ダニ剤で、有機栽培でも使えます。 減農薬栽培では、農薬としてカウントされません(一部の県を除く)。 即効性に優れ、ダニの卵~成虫まで効果があります。【用途】雑草に合わせ原液を規定量に希釈し茎葉に散布。



【特長】通常の薬剤では駆除の困難な成虫のカイガラムシ類やハダニ類の薬剤です。 害虫を油膜で覆って窒息死させるため、効果的に駆除することができます。【用途】カイガラムシ、ハダニの駆除。



【特長】アブラムシ、ハダニはもとより花弁を傷つけシミの原因となるヒラズハナアザミウマまで、ばらに発生する様々な害虫を速効退治します。 蕾を加害するバラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)には1~2週間の持続性があります。


【特長】各種ハダニ類に効果が高く、抵抗性のついたハダニ類にも優れた効果がある。 ハダニの各ステージに効き、特に成幼虫には速効的に効く。 温度による効果差が少ないので、時期を問わず使用できる。 有用昆虫や天敵類に影響が少ない。フロアブル化により粉立ちがなく薬剤調製が簡便。



【特長】速効性を有する有機リン系の殺虫剤です。 適用作物が広く使いやすい薬剤です。


【特長】草花・観葉植物に。害虫には接触及び持続効果、病気には予防と治療効果。ハダニ退治にも。【用途】草花・観葉植物のアブラムシ・ハダニ退治に。