- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- ハブベアリングのおすすめ人気ランキング
ハブベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新581件の「ハブベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアハブベアリング」、「ベアリングインストーラー」、「ハブベアリングプーラー」などの商品も取り扱っております。
ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用
全長(mm)
330
質量(kg)
2.5
破断荷重(t)
1
爪長さ(mm)
155
テーパーカラー(mm)
24~50
適合範囲(mm)
50~135
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ディスク外径(Φmm)
Φ62・Φ66・Φ72・Φ85
適合車種
VW Lupo・Polo・T5 Touareg・SkodaSEAT・AUDI
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。
軌道輪形状
円すいころ軸受
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
エスコ品番
EA510Z
セット内容
リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)
21
適合内径(Φmm)
10~50
適合外径(Φmm)
26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼