- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ハンガーポールのおすすめ人気ランキング
ハンガーポールのおすすめ人気ランキング
2026/05/09更新195件の「ハンガーポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガー ポール 取り付け」、「クローゼット ポール」、「壁付け ハンガー」などの商品も取り扱っております。
南海プライウッドパイプセットC(丸型)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本。【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個。ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
アイリスオーヤマメタルミニハンガーパイプ
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)約19耐荷重(kg)全体/20材質スチール(クロムメッキ)関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。事務所入り口のエントランスへの設置に最適。バッグや帽子、コートをひとまとめに。土台におもりが入っており安定感もあります。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。質量(kg)4.5取扱説明書(0.78MB)
Luminous(ルミナス)ルミナスノワールハンガーポール
ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
用途衣類をかけられるハンガーポール。ポール径(Φmm)25材質スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)色ブラック
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
メタルラック専用のハンガーパイプです。
材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg)全体/20関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。
シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様アルミ押出し付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3厚さ(mm)15関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト色シェルホワイト奥行(mm)400シリーズCシリーズ
ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付材質スチール製クロームメッキ仕上げ耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)パイプ径(Φmm)25色(本体)クローム
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム付属品取付ビス・キャップ仕上クロームメッキ
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7総耐荷重(kg)15色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
1台
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
服を横並びで掛けられるポールハンガー。丈の長い衣類もたっぷり収納可能。かばんも掛けられますフック付きなので、かばんや帽子などの小物類も一括収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン質量(g)約5200耐荷重(kg)ハンガー:約10、フック1つあたり:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×36.5×140
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。
5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます)
事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE質量(kg)4.7色(本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5本数ハンガーバー:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176取扱説明書(1.2MB)
1台
¥3,898税込¥4,288
当日出荷