ハンガーレール フックのおすすめ人気ランキング

2026/05/09更新
158件の「ハンガーレール フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レールクリップ」、「長押レール」、「カーテンレール ハンガー」などの商品も取り扱っております。
フックレール用ハンガーフック ハイロジックランキング1位
1個
569税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンガーレール アトムリビンテックランキング2位
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。 壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
材質(キャップ)PS(白)材質(レール)PS発泡材(白)
1セット
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ 430mm スライドフックハンガー 5連 エスコランキング3位
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304仕様接着テープ付、ビス止め可能付属品木ねじ(2本)エスコ品番EA638LL-12全長(mm)430耐荷重(kg)3穴径(mm)3
1個
1,110税込1,221
当日出荷

マイティーレール ACE(エース)ランキング4位
壁にフィットして邪魔になりません。 先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。 使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)3600材質/仕上アルミ/アルマイトシルバーシルバー
1本
4,198税込4,618
当日出荷

ハンギングレール ベルクランキング5位
フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけのプッシュ固定式ワンタッチフックです。 ※パネ内蔵により、レールかうの脱着が容易になりました。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質エコブラス・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)255仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷

石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
1セットほか
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチールホワイト静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
付属品吊り下げ用フック 2個トラスコ品番467-1562適合機種TH型、THRC-1500材質スチールタイプ間口900mm用間口(mm)850耐荷重20kg
1個
5,198税込5,718
6日以内出荷

和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)90厚さ(mm)21
1箱(2本)
17,980税込19,778
7日以内出荷

ハンガーレールとセットで収納力アップ。フック部分が安定して掛けやすいフラットな形状。ワイヤーシェルフなら、直接引っ掛けて使用可能です。ハンガーレールにフックを引っ掛ければ、小物の収納がさらに効率的に。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチール製クロームメッキ仕上げ色(本体)クローム耐荷重(kg/個)5
1セット(4個)
1,298税込1,428
4日以内出荷

トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。。。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(2組)入り材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
1本ほか
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

裏面に強力マグネットシート付。 自由に動かせるフック5個付。 ワンダーパネルに吸着させた場合の目安耐荷重約2.5kg(参考値で保証値ではありません)。
寸法(mm)909×47×32質量(kg)1
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のリング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷


1個
669税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)