ハンド バイス プライヤーのおすすめ人気ランキング

2026/06/14更新
109件の「ハンド バイス プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角田 ハンドバイス」、「ハンドバイス」、「ロッキングプライヤー」などの商品も取り扱っております。
ハンドバイス カクタランキング1位
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
1個
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


グリッププライヤ TRUSCOランキング3位
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ材質クロムモリブデン鋼頭部硬度HRC40~48
1丁
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バイスプライヤー モノタロウランキング4位
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バイスプライヤ トップ工業ランキング5位
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
1個
2,998税込3,298
当日出荷

あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
1個
1,698税込1,868
当日出荷


角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
種類グリッププライヤ
1丁ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
1個
2,698税込2,968
当日出荷

狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)35全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂全高(mm)24幅(mm)64トラスコ品番856-2114質量(g)812018年トラスコ掲載ページ4 1796
1個
729税込802
当日出荷

1個
17,980税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。種類グリッププライヤ材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
1丁
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

挟み腕のふところが大きくアングル越しのクランプ止めに最適です。
種類グリッププライヤ材質炭素工具鋼
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に最大開き(mm)80全長(mm)265材質クロムモリブデン鋼質量(g)770口幅(mm)70
1個
2,298税込2,528
当日出荷

用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
1個
1,798税込1,978
当日出荷