- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ハンドルライザーのおすすめ人気ランキング
ハンドルライザーのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新190件の「ハンドルライザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルバーライザー」、「セットバックスペーサー」、「ライザーハンドル」などの商品も取り扱っております。
ハンドルバークランプの高さを上げたい場合に使用するキット。
材質
アルミ合金削り出しアルマイト処理
アルミビレットトップブリッジと相性抜群なアルミ製ストレートライザーです。
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。
仕様
ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用
カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。
色
クロームメッキ
純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。
付属品
ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本
高さ(mm)
14
用途ハンドル径/STDバー:22.2mm用
材質
アルミ合金削り出しアルマイト処理
高さ(mm)
19
取付ピッチ(mm)
32~36
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。
主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。
マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。
ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。
ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。
仕様
アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比36mmアップ52mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置54mmアップ52mmバック
適合車種
ゼファー系.バリオス/Ⅱ.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250
主な適合車種
ゼファー系・バリオス/2・マジェスティ・Gマジェスティ・マグザム・フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250
ドラッグスタイルが魅力のローポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
色
クロームメッキ
インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。
適合
REBEL250/250ABS/500(17-18)
ハンドル径(Φmm)
25.4
ハンドル幅(mm)
710
材質
スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ
寸法(mm)
40バック/20ナロー
質量(g)
インナーウエイト:145(片側)
仕様
●コントロールスイッチの位置合わせ穴加工済み。●回り止めローレット加工済み。●40mmバック 20mmナロー。●インナーウエイト重量:145g(片側)
サイズ
●ハンドル外径:Φ25.4。●ハンドル幅710mm
カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。
色
クロームメッキ
汎用ビキニカウル、取り付けボルト、デザインスクリーンボルトセット。愛車のイメージがガラリと変わります!